Page 784 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 784
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
AEP2356302
AEP2356302
AEP2356302
AEP2356302
DN-P Rivestimento Nom
THL 7/16-20
THL 1/2-20
THL 5/8-18
THL 3/4-10
DN (in)
0,438
0,5
0,625
0,75
l1 js16 (in)
3,937
3,937
3,937
4,331
Lc (in)
0,591
0,512
0,591
0,669
d1 h9 (in)
0,323
0,367
0,480
0,590
h12 lg
(in) (in) N
0,242 13/32 in 3
0,275 7/16 in 4
0,36 9/16 in 4
0,442 11/16 in 4
Codice
C6049158
C6049159
C6049160
C6049161
Prezzo unitario €
90,23
102,07
130,81
163,77
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
DN-P Rivestimento Nom
DN (in)
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
Lc (in)
0,394
0,472
0,472
l3 ±1 (in)
1,02
1,378
1,535
d1 h9 (in)
0,255
0,318
0,381
h12 lg
(in) (in) N
0,191 5/16 in 3
0,238 3/8 in 3
0,286 7/16 in 3
Codice
C6049162
C6049163
C6049164
Prezzo unitario €
55,52
69,42
83,33
4
AEP2351312
AEP2351312
AEP2351312
THL
THL
THL
1/4-28
5/16-24
3/8-24
3,15
3,543
3,937
770
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41866 41865