Page 775 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 775

Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6GX
Taglio e perforazione
Rivestimento DN
TiN M2
TiN M2.5
TiN M3
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
THL M2
THL M2.5
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P (mm)
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
l1 Lc js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
2,8
2,8
3,5
4,5
6
6
8
10
2,8
2,8
3,5
4,5
6
6
8
10
h12 lg (mm) (mm)
2,1 5
2,1 5
2,7 6
3,4 6
4,9 8
4,9 8
6,2 9
8 11
2,1 5
2,1 5
2,7 6
3,4 6
4,9 8
4,9 8
6,2 9
8 11
N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Codice
C6049059
C6049060
C6049061
C6049062
C6049063
C6049064
C6049065
C6049066
C6049067
C6049068
C6049069
C6049071
C6049072
C6049073
C6049074
C6049075
Prezzo unitario €
54,28
46,76
42,23
39,24
42,23
48,31
60,36
72,41
56,75
48,93
44,19
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
1,5
45
50
56
63
70
80
90
100
45
50
56
63
70
80
90
100
4
4
6
7
8
10
12
15
4
4
6
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6GX
EP2058305
EP2058305
EP2058305
EP2058302
EP2058302
EP2058302
Rivestimento DN
TiN M12
TiN M14
TiN M16
THL M12
THL M14
THL M16
P (mm)
1,75
2,0
2,0
1,75
2,0
2,0
l1
js16 (mm)
110
110
110
110
110
110
Lc (mm)
16
20
20
16
20
20
d1 h9 (mm)
9
11
12
9
11
12
h12 lg (mm) (mm)
7 10
9 12
9 12
7 10
9 12
9 12
N
4
4
4
4
4
4
Codice
C6049076
C6049077
C6049078
C6049079
C6049080
C6049081
Prezzo 4 unitario €
88,79
101,46
114,33
92,80
106,09
119,48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
761
41875 41874


































































































   773   774   775   776   777