Page 776 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 776
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6HX
Rivestimento DN
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
P (mm)
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
l3
±1 d1 h9 (mm) (mm)
14,8 4,5
20,7 6
25 6
35 8
39 10
h12 lg (mm) (mm)
3,4 6
4,9 8
4,9 8
6,2 9
8 11
N
3
3
3
3
3
Codice
C6049082
C6049083
C6049084
C6049085
C6049086
Prezzo unitario €
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
63
70
80
90
100
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
P (mm)
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
h12 lg (mm) (mm) (mm)
Rivestimento DN
THL M12
THL M16
THL M20
THL M24
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9
N
4
4
4
4
Codice
C6049087
C6049088
C6049089
C6049090
Prezzo unitario €
92,80
119,48
158,62
212,18
EP2056312
EP2056312
EP2056312
EP2056312
1,75
2,0
2,5
3,0
9
12
16
18
7 10
9 12
12 15
14,5 17
Paradur® Eco Plus DIN 371 6HX
4
Pl1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
d1 h9
(mm) (mm) (mm)
Prezzo unitario €
63,14
75,71
Rivestimento DN
h12 lg
N
Codice
C6049091
C6049092
EP2051342 THL M8 1,25 90 12
EP2051342 THL M10 1,5 100 15
35 8 6,2 9 3
39 10 8 11 3
762
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41848 41847
41846