Page 777 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 777
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
Taglio e perforazione
Rivestimento DN
EP2056342 THL M12
EP2056342 THL M16
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
1,75 110 16
2,0 110 20
d1 h9 (mm)
9
12
h12 lg (mm) (mm)
7 10
9 12
N
4
4
Codice
C6049093
C6049094
Prezzo unitario €
92,80
119,48
Paradur® Eco Plus/left-hand thread ~DIN 371 6HX
Rivestimento DN
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
11
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
3,5
4,5
6
6
8
10
h12 lg (mm) (mm)
2,7 6
3,4 6
4,9 8
4,9 8
6,2 9
8 11
N
3
3
3
3
3
3
Codice
C6049095
C6049096
C6049097
C6049098
C6049099
C6049100
Prezzo unitario €
44,19
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
0,5 56
0,7 63
0,8 70
1,0 80
1,25 90
1,5 100
6
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/left-hand thread DIN 376 6HX
4
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
Rivestimento DN
THL M12
THL M14
THL M16
THL M18
THL M20
P (mm)
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
110 16
110 20
110 20
125 25
140 25
d1 h9 (mm)
9
11
12
14
16
h12 lg (mm) (mm)
7 10
9 12
9 12
11 14
12 15
N
4
4
4
4
4
Codice
C6049202
C6049203
C6049204
C6049205
C6049206
Prezzo unitario €
92,80
106,09
119,48
139,05
158,62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
763
41876 41850 41849