Page 773 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 773

Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
Elevata vita utensile + elevati parametri di taglio = elevata produttività.
Taglio e perforazione
HSS-E-PM
Anello di bloccaggio Paradur® Eco Plus Foro cieco M6
Materiale da lavorare: Resistenza:
Utensile:
Rivestimento:
Tipo di foro: Profondità del filetto: Lubrorefrigerante:
Parametri di taglio
n
vc
V4A (1.4542)
ca. 1000 N/mm2 Paradur® Eco Plus EP2051302-M6
THL
Foro cieco
16 mm (2,5 x D )
N
Tolleranza del codolo h9
Emulsione 7%
Concorrente
159 giri/min
3 m/min
Paradur® Eco Plus
265 giri/min
5 m/min
Comparazione durata utensile (numero di filetti)
Concorrente
Paradur® Eco Plus
720
1110
0
400
800 1200
Paradur® Eco Plus
Tipo: EP2051342
LA NUOVA IDENTIFICAZIONE SULLA CONFEZIONE
4
EP2051342-M8 Paradur® Eco Plus
ISO2/6HX
4 042446 066969
HSS-E-PM THL
•• Applicazione principale
Tabella delle applicazioni
15/12
• Applicazione secondaria
Contrassegno cromatico ISO dei materiali
PMKNSHO
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
759


































































































   771   772   773   774   775