Page 772 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 772
Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex
DIMENSIONI DISPONIBILI
M: M2 - M64
MF: M6 x 0,75 - M22 x 1,5 UNC: UNC2 - UNC 3/4
UNF: UNF4 - UNF 5/8
G: G 1/8 - G 1/8 - G1
L’UTENSILE
– Maschio a tagliare universale ad alte prestazioni HSS-E-PM con angolo di elica 45° e scanalature lunghe
– Rivestimento in materiale duro THL, per un’elevata vita utensile
– Imbocco di forma C e E
– Elemento di guida smussato, per evitare scheggiature
– Rivestimento TIN e THL
– Tolleranze: 6HX, 6GX, 2B e G-X
– Varianti:
• LH (filettatura sinistra)
• KA (lubrificazione interna assiale) • KR (lubrificazione interna radiale)
L’APPLICAZIONE
– Filettatura cieca fino a 3 x d
– Materiali a truciolo lungo di resistenza medio-alta
– Materiali a truciolo corto
– Materiali abrasivi con tendenza all’accumulo in fase di
saldatura
– Acciaio da costruzioni e acciaio ad alta resistenza
Rivestimento in materiale duro THL
Lunghe scanalature di forma speciale
Elemento di guida smussato
Angolo di elica 45°
(350 – 1400 N/mm2)
– Acciaio inossidabile
– Ghisa a grafite sferoidale e ghisa malleabile lubrificazione interna
– Leghe di rame e di alluminio a truciolo corto e lungo
4
In alternativa, con assiale o radiale
I VANTAGGI PER VOI
– Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottima formazione del truciolo
– Maggiore vita utensile e maggiore stabilità, grazie alla microgeometria e alla geometria del nocciolo filettato di nuova concezione
– Riduzione del numero di utensili necessari, grazie all’impiego universale in un’ampia gamma di materiali
– Riduzione dei cambi utensili e utilizzo ottimale delle macchine, grazie alle velocità di taglio elevate e all’elevata vita utensile
– Riduzione dei costi per il lubrificante, grazie alla possibilità di lavorazione MMS o a secco nell’acciaio, nella ghisa e nelle leghe di alluminio
MASCHI A TAGLIARE HSS-E-PM
Walter Prototyp Paradur® Eco Plus – L’u- tensile di filettatura high-tech
dall’ampia gamma di applicazioni.
758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione