Page 745 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 745

Frese a elevate prestazioni Walter Titex
End Mill with Corner Radius - Protostar® H 50 Tough Guys P standard L
Materials from 48 to 63 HRC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Dc h9 R Lc l1 (mm) (mm) (mm) (mm)
2 0,5 7 57
3 0,5 8 57
4 0,5 11 57
4 1 11 57
5 0,5 13 57
5 1 13 57
6 0,5 13 65
6 1 13 65
8 0,5 19 80
8 1 19 80
8 2 19 80
10 0,5 22 100
10 1 22 100
10 2 22 100
12 0,5 26 100
12 1 26 100
12 2 26 100
12 3 26 100
14 0,5 26 104
14 1 26 104
14 2 26 104
14 3 26 104
16 0,5 32 115
16 1 32 115
16 2 32 115
16 4 32 115
20 0,5 38 125
20 1 38 125
20 2 38 125
20 4 38 125
l4 d1 h6
(mm) (mm) z
21 6 3
21 6 3
21 6 3
21 6 3
21 6 3
21 6 3
29 6 4
29 6 4
44 8 4
44 8 4
44 8 4
60 10 4
60 10 4
60 10 4
55 12 4
55 12 4
55 12 4
55 12 4
59 14 4
59 14 4
59 14 4
59 14 4
67 16 4
67 16 4
67 16 4
67 16 4
75 20 4
75 20 4
75 20 4
75 20 4
TAX H3070118
Codice
C6048867
C6048868
C6048869
C6048870
C6048871
C6048872
C6048873
C6048874
C6048875
C6048876
C6048877
C6048878
C6048879
C6048880
C6048881
C6048882
C6048883
C6048884
C6048885
C6048886
C6048887
C6048888
C6048889
C6048890
C6048891
C6048892
C6048893
C6048894
C6048895
C6048896
Prezzo unitario €
72,20
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
95,69
95,69
95,48
120,51
120,51
121,54
163,77
163,77
163,77
164,80
198,79
198,79
198,79
198,79
260,59
260,59
260,59
260,59
384,19
384,19
384,19
385,22
4
Taglio e perforazione
731
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41836


































































































   743   744   745   746   747