Page 743 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 743
Frese a elevate prestazioni Walter Titex
End Mill with Corner Radius - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Dc h9 (mm)
4
4
5
5
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
10
R Lc (mm) (mm)
0,5 11
1 11
0,5 13
1 13
0,5 13
1 13
0,5 19
1 19
2 19
1 22
2 22
0,5 26
1 26
3 26
0,5 26
1 26
3 26
0,5 32
1 32
2 32
3 32
4 32
1 38
2 38
3 38
4 38
0,5 22
l3 (mm)
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
27 mm
27 mm
42 mm
42 mm
42 mm
58 mm
58 mm
53 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
57 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
73 mm
73 mm
73 mm
73 mm
58 mm
d2 l1 (mm) (mm)
3,8 57
3,8 57
4,75 57
4,75 57
5,7 65
5,7 65
7,6 80
7,6 80
7,6 80
9,5 100
9,5 100
11,4 100
11,4 100
11,4 100
13,3 104
13,3 104
13,3 104
15,2 115
15,2 115
15,2 115
15,2 115
15,2 115
19 125
19 125
19 125
19 125
9,5 100
l4 d1 h6
(mm) (mm) z
21 mm 6 3
21 mm 6 3
21 mm 6 3
21 mm 6 3
29 mm 6 4
29 mm 6 4
44 mm 8 4
44 mm 8 4
44 mm 8 4
60 mm 10 4
60 mm 10 4
55 mm 12 4
55 mm 12 4
55 mm 12 4
59 mm 14 4
59 mm 14 4
59 mm 14 4
67 mm 16 4
67 mm 16 4
67 mm 16 4
67 mm 16 4
67 mm 16 4
75 mm 20 4
75 mm 20 4
75 mm 20 4
75 mm 20 4
60 mm 10 4
TAX H4020117
Codice
C6048840
C6048841
C6048842
C6048843
C6048844
C6048845
C6048846
C6048847
C6048848
C6048850
C6048851
C6048852
C6048853
C6048854
C6048855
C6048856
C6048857
C6048858
C6048859
C6048860
C6048861
C6048862
C6048863
C6048864
C6048865
C6048866
C6048849
Prezzo unitario €
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
63,76
105,06
105,06
105,06
132,87
132,87
181,28
181,28
181,28
218,36
218,36
218,36
287,37
287,37
287,37
287,37
287,37
423,33
423,33
423,33
423,33
132,87
4
Taglio e perforazione
729
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41830