Page 746 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 746

Frese a elevate prestazioni Walter Titex
End Mill Corner Radius - Protostar® H 50 Tough Guys DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Dc h9 R (mm) (mm)
6 0,5
6 1
8 0,5
8 1
8 2
10 0,5
10 1
10 2
12 0,5
12 1
Lc l1 (mm) (mm)
13 57
13 57
19 63
19 63
19 63
22 72
22 72
22 72
26 83
26 83
l4 (mm)
d1 h6
(mm) z
6 4
6 4
8 4
8 4
8 4
10 4
10 4
10 4
12 4
12 4
TAX H3070318
Codice
C6048897
C6048898
C6048899
C6048900
C6048901
C6048902
C6048903
C6048904
C6048905
C6048906
Prezzo unitario €
59,74
59,74
84,05
84,05
84,05
106,09
106,09
106,09
144,20
144,20
21
21
27
27
27
32
32
32
38
38
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6527 L
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 4 to 5 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
4
Shank DIN 6535 HB
TAX H3021317
(mm) (mm) (mm) z Codice
57 21 6 4 C6048907
63 27 8 4 C6048908
72 32 10 4 C6048909
83 38 12 4 C6048910
83 38 14 4 C6048911
92 44 16 4 C6048912
92 44 18 4 C6048913
104 54 20 4 C6048914
121 65 25 5 C6048915
Prezzo unitario €
54,28
76,12
96,61
131,84
159,65
208,06
248,23
307,97
435,69
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
18
20
25
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
13 57 21 6 4
19 63 27 8 4
22 72 32 10 4
26 83 38 12 4
26 83 38 14 4
32 92 44 16 4
32 92 44 18 4
38 104 54 20 4
45 121 65 25 5
TAX H3121317
Codice
C6048916
C6048917
C6048918
C6048919
C6048920
C6048921
C6048922
C6048923
C6048924
Prezzo unitario €
54,38
76,22
96,72
131,84
159,65
209,09
248,23
307,97
435,69
Dh10 L l l dh cc1416
(mm) (mm)
6 13
8 19
10 22
12 26
14 26
16 32
18 32
20 38
25 45
732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
41838
41839 41837


































































































   744   745   746   747   748