Page 747 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 747
Frese a elevate prestazioni Walter Titex
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6535 HA
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys P standard L DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
13 19 5,7 57 21 6 4
19 25 7,6 63 27 8 4
22 30 9,5 72 32 10 4
26 36 11,4 83 38 12 4
26 36 13,3 83 38 14 4
32 42 15,2 92 44 16 4
38 52 19 104 54 20 4
TAX H4021017
Codice
C6048925
C6048926
C6048927
C6048928
C6048929
C6048930
C6048931
Prezzo unitario €
TAX H4021117
Codice
C6048939
C6048940
C6048941
C6048942
C6048943
C6048944
C6048945
C6048946
C6048947
58,50 Dh10Lldlldh cc321416
Prezzo unitario €
67,88
67,88
67,88
95,58
120,51
163,77
198,79
261,62
384,19
81,68 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
104,03 4
140,08 5
170,98 6
224,54 8
330,63 10
11 15 3,8 57 21
13 16 4,75 57 21
13 27 5,7 65 29
19 42 7,6 80 44
22 58 9,5 100 60
6 3
6 3
6 4
8 4
10 4
12 4
14 4
16 4
20 4
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys DIN 6535 HB
12 26
14 26
16 32
20 38
53 11,4 100 55
57 13,3 104 59
65 15,2 115 67
73 19 125 75
End Mill - Protostar® N 50 Tough Guys P standard L DIN 6535 HB
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HB
Shank DIN 6535 HB
Dc h10 Lc l3 d2 (mm) (mm) (mm) (mm)
4 11 15 3,8
l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) z
57 21 6 3
57 21 6 3
65 29 6 4
80 44 8 4
100 60 10 4
100 55 12 4
104 59 14 4
115 67 16 4
125 75 20 4
TAX H4121117
Codice
C6048948
C6048949
C6048950
C6048951
C6048952
C6048953
C6048954
C6048955
C6048956
Prezzo unitario €
71,07
71,07
71,07
98,37
124,63
167,89
204,97
268,83
396,55
4
Dc h10 (mm)
6
8
10
12
14
16
20
Lc l3 d2 l1 l4 d1 h6 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
13 19 5,7 57 21 6 4
19 25 7,6 63 27 8 4
22 30 9,5 72 32 10 4
26 36 11,4 83 38 12 4
26 36 13,3 83 38 14 4
32 42 15,2 92 44 16 4
38 52 19 104 54 20 4
TAX H4121017
Codice
C6048932
C6048933
C6048934
C6048935
C6048936
C6048937
C6048938
5 13 16 4,75 Prezzo 6 13 27 5,7
unitario €
60,36 8 19 42 7,6
84,25 10 22 58 9,5 107,12 12 26 53 11,4 144,20 14 26 57 13,3 176,13 16 32 65 15,2 229,69 20 38 73 19
338,87
Taglio e perforazione
733
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41841 41840
41843
41842