Page 639 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 639

Seghe alternative
DCS310D2-QW Mini-sega alternativa 10,8 V
La sega alternativa compatta DeWalt DCS310 fa
parte della gamma XR Li-Ion, progettata per una maggiore efficienza. Presenta un’impugnatura pivotante regolabile a 3 posizioni che fornisce all’utente la flessibilità di lavorare in spazi ristretti. L’impugnatura compatta, leggerissima ed ergonomica e la gomma pressofusa forniscono una comodità completa. La sega presenta morsetto per lama autoserrante con azione a leva per una sostituzione rapida e semplice della lama
e un profilo dell’interruttore parabolico che consente un controllo maggiore dell’applicazione.
Sega alternativa agli ioni di litio da 14,4 V CR14DSL(2LSCK)
• “Power Lock System”; cambio della lama senza utensili
• Spia della batteria
• durata max. della ricarica 45 min.
• impugnatura morbida
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh
• spazzola al carbonio sostituibile per garantire una
maggiore durata del motore
Sega alternativa al litio da 14.4 V senza fili DCS380M2-QW
Codice
C6822526
Tensione
10,8 V
Prezzo unitario €
Numero di modello
DCS310D2-QW
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Potenza di uscita
140 Watt
Velocità libera (RPM)
0-2700 spm
Lunghezza tratto
14 mm
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
Numero di modello
CR14DSL(2LSCK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Capacità di taglio - Acciaio
10 mm
Velocità libera (RPM)
0 - 2.100 rpm
Peso netto
3,3 kg
Codice
Prezzo unitario €
Sega alternativa premium agli ioni di litio XR da 18 V
di ultima generazione con NUOVA tecnologia delle batterie agli ioni di litio da 4,0 Ah XR. Fa parte della serie intelligente agli ioni di litio XR, progettata per garantire efficienza e rendere le applicazioni più
veloci. Il motore potente ed elevata efficienza con raffreddamento a ventola PM58 DEWALT è dotato di spazzole sostituibili, consente operazioni di taglio fino a 2950 percussioni al minuto e da 28,6 mm. L’interruttore intelligente della velocità variabile, l’interruttore d’esclusione e il freno motore elettronico assicurano tagli rapidi e controllati ed una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Il morsetto per le lame senza chiavetta con attivazione a leva assicura il cambio delle lame in modo facile e veloce. Il pattino regolabile a bilico con parte superiore aperta assicura un’elevata stabilità e la visibilità della lama durante le operazioni di taglio.
• Le massime prestazioni di taglio della sua categoria Possibilità di tagliare oltre 100 travi di abete (100 x 100 mm) con una sola carica della batteria
• L’Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata
• Eccellente maneggevolezza: sostituzione della lama semplice e rapida, grazie al nuovo meccanismo
SDS Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Regolazione della velocità in 2 stadi, in funzione dei diversi materiali
• Impugnatura dalla forma ergonomica con speciali punti «Comfort» nelle aree di impugnatura morbide, per una presa sicura e per lavorare senza sforzi
Codice
C4194974
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
507,00
Prezzo unitario €
637,57
Numero di modello
DCS380M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Altezza - Globale
195 mm
Lunghezza
425 mm
Potenza di uscita
560 Watts
Tensione
18 V
velocità della corsa min
0-2950 spm
Lunghezza tratto
28,6 mm
Peso netto
3,3 kg
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
Numero di modello
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Dimensione batteria
2 x 4.0Ah Li-Ion
Velocità libera (RPM)
2300 rpm
velocità della corsa min
0-2700
Lunghezza tratto
28 mm
Peso con Battery Pack
3,4 kg
Codice
C6074955
Tensione
18 V
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
625
48591 9026 11861 218266


































































































   637   638   639   640   641