Page 641 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 641
Lame per seghe alternative
Lama per sega universale 1/2” Top for Wood S644 D
GSA 1300 PCE 240V
PSE 1200
• Le vibrazioni più basse della sua categoria, unitamente ad una potenza di 1.300 Watt Per lavorare senza sforzi: impugnatura antivibrazioni e bilanciamento delle masse
• Motore da 1.300 watt ad elevate prestazioni provvisto di funzione «Constant Electronic», per le applicazioni più gravose
• Corsa oscillante costante per un rapido avanzamento del taglio Sistema di sostituzione della lama «SDS», per un cambio della lama comodo e veloce con una sola mano
• LED costante per illuminare le aree di lavoro più buie
• Battuta della sega regolabile senza attrezzi
• Gancio in metallo per appendere l’utensile durante le
pause di lavoro
• Carcassa ingranaggi con rivestimento in gomma per
• Per segare legno, materiali sintetici, tubi e profili di metallo e molto altro ancora.
• Motore potente e robusto per tagliare a piena forza; adatto per un impiego professionale continuato
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso con rivestimento: robusta, resistente all’usura e a presa agevole
• Dispositivo di movimento pendolare inseribile, per prestazioni di taglio particolarmente elevate
• Elettronica Variospeed (V) per la variazione continua del numero di corse
• Avviamento elettronico morbido
• Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
• Sostituzione rapida della lama Metabo “Quick” senza chiave
• Guida di profondità regolabile senza necessità di ulteriori utensili per limitare la lunghezza di taglio
(per es. per tagliare davanti ad una parete) e per una utilizzazione economica della lunghezza totale della lama
• Per uso universale grazie all’ampia varietà di lame. Con le lame flessibili è anche possibile tagliare in punti difficilmente accessibili.
• S 644 D
• HCS, stradata, rettificata • Legname da costruzione
Codice
C1716124
Prezzo unitario €
11,19
una presa sicura e confortevole
Codice
C3977513
Prezzo unitario €
396,55
Con valigetta in plastica
Codice Tensione
C4109756 230V
Lama per sega universale 1/2” Metal S 918 A
• S 918 AF
• BIM, ondulata, fresata
• Lamiere sottili (1-3 mm), tubi/profilati fini chiusi
Numero di modello
GSA 1300 PCE 240V
Capacità taglio del legno
230 mm
Ingresso alimentazione
1300 W
velocità della corsa min
0-2900
Lunghezza tratto
28 mm
Peso netto
18 kg
Numero di modello
PSE1200
Ingresso kW (Potenza)
1,2
velocità della corsa min
0-2600
Lunghezza tratto
28 mm
Coppia (Max)
15 Nm
Prezzo unitario €
271,92
(diametro
Codice
C1716135
Prezzo unitario €
16,90
Lama per sega universale 1/2” Metal S918 B
3
Lama per sega universale 1/2” Progressor for Metal S123 XF
• S 123 XF
• BIM, stradata, fresata
• Per lamiere da sottili a spesse (1-8 mm), profilati da
• S 918 B
• BIM, stradata, fresata
• Lamiere di spessore medio (2-8 mm), Tubi/profilati
sottili a spessi (diametro
Codice
C1716141
Prezzo unitario €
19,90
chiusi (diametro
Codice
C1716136
Prezzo unitario €
16,90
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
627
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48570
48737 7304
48749 48742 48735