Page 640 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 640
Seghe alternative
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah, case)
• Potenti come utensili a filo Potente come un utensile a filo: taglia fino a 195 travi di abete (100 x 100 mm) con una sola carica della batteria
• Potenza portatile: la lunghezza corsa di 28 mm consente di ottenere una profondità di taglio di 250 mm
• Eccellente maneggevolezza: sostituzione della lama semplice e rapida, grazie al meccanismo SDS Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per una maggiore durata e un’autonomia della batteria imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Praticità: l’innovativo gancio di sospensione consente di tenere la sega universale sempre a portata di mano
• Utilizzabile per quasi tutti i materiali: ad es. legno, metallo, pietra
• Regolazione della velocità in 2 stadi, in funzione dei diversi materiali
• Hyper Charge Bosch: con la ricarica rapida, già dopo metà tempo di ricarica le batterie sono caricate al 75%
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
ASE 18 LTX 5.2 Ah
DWE357K-QS
• Per segare legno, materiali sintetici, tubi e profili di metallo e molto altro ancora
• Macchina leggera e affusolata completa di impugnatura gommata per tagli confortevoli in ogni posizione di lavoro
• Testata ingranaggi in alluminio pressofuso con rivestimento
• Elettronica Variospeed (V) per la variazione del numero di corse
• Lama girevole di 180°
• Sostituzione rapida della lama “Quick“ Metabo senza utensili
• Batterie robuste con indicatore di autonomia
• Tecnologia Metabo Ultra-M: Gestione intelligente delle batterie per una lunga durata con 3 anni di garanzia
Sega universale compatta 1050W
Potenza resa 525W, velocità variabile, 0÷2800 corse/ min, lunghezza corsa 29mm, capacità taglio Legno/ Profilati e tubature/PVC 280/100/130mm, 3.1Kg. Dotazione: valigetta
Numero di modello
DWE357K-QS
Capacità taglio del legno
280 mm
Capacità di taglio - Acciaio
100 mm
Taglio dimensione massima (s) mm Pipes
130
Ingresso alimentazione
1050 Watts
Potenza di uscita
525 Watts
Lunghezza tratto
29 mm
Peso netto
3,1 kg
Numero di modello
ASE 18 LTX 5.2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Saw lama Stroke
30 mm
Strokes in Idle
0-2700/min
Tensione
18 V
Peso con Battery Pack
3,6 kg
Codice
C6072771
Prezzo unitario €
240,00
Codice Tensione
C6996500 18 V
Prezzo unitario €
543,84
Numero di modello
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah case)
Capacità della batteria
2.6 Ah
Capacità taglio del legno
250 mm
Capacità di taglio - Acciaio
175 mm
Velocità libera (RPM)
3000
velocità della corsa min
0-3000
Lunghezza tratto
28 mm
Peso netto
4,2 kg
Codice Tensione
C3953596 36 V
GSA 1100 E 240V
Prezzo unitario €
998,07
3
• Visibilità ottimale in ogni situazione di impiego LED integrati per una visibilità ottimale del pezzo in lavorazione
• Potente motore da 1.100 W per un rapido avanzamento del taglio
• Gancio in metallo per appendere l’utensile durante le pause di lavoro Sistema «SDS» per una sostituzione della lama comoda e rapida
• Carcassa ingranaggi con rivestimento in gomma per una presa sicura e confortevole
Codice
C2965372
Prezzo unitario €
302,82
Numero di modello
GSA1100E/110V
Capacità taglio del legno
230 mm
Ingresso alimentazione
1100 W
velocità della corsa min
0-2700
Lunghezza tratto
28 mm
626
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
48588
48590
241914
48548