Page 625 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 625

Pistole pneumatiche
SSW 18 LTX 400 BL
• Prima del mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica di funzionamento più
• Unico Metabo motore brushless per avanzamento del lavoro rapida e massima efficienza prima del • mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica più lunga
• motore brushless unico Metabo forfor qualsiasi applicazione
• Protezione da sovraccarico: protegge il motore dal surriscaldamento
• Elevata coppia accompagnato da un design particolarmente compatto
• Elevata coppia di macchina con una coppia low kick-back
• Dodici livelli di velocità / coppia per una vasta gamma di applicazioni
• Integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro
• Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio cintura, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia pacco batteria tramite Ultra-M tecnologia
Volume di fornitura
Ganci Cintura, 2 Li-Power batterie (18 V / 5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Carry custodia in plastica
Prezzo Codice Potenza unitario €
Numero di modello
SSW 18 LTX 400 BL
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Tasso di impatto (Max)
4.250 /min
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
0 - 2.150 /min
C7002784 18 V
• Prima del mondo: Macchina con 5.2 batteria Ah per fino al 75% per carica di funzionamento più
• Estremamente potente per le applicazioni di avvitamento
• Elevata coppia di macchina con una coppia low kick-back
232,78
SSW 18 LTX 600
• Integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro
• Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio cintura, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia pacco batteria tramite Ultra-M tecnologia
Volume di fornitura
Ganci Cintura, 2 Li-Power batterie (18 V / 5,2 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Carry custodia in plastica
3
Numero di modello
SSW 18 LTX 600
Capacità della batteria
5,2 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Tasso di impatto (Max)
2.200 /min
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
0 - 1.600 /min
Coppia (Max)
600 Nm
Prezzo Codice Potenza unitario €
C7002786 18 V 500,58
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
611
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241904 241903


































































































   623   624   625   626   627