Page 624 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 624

Pistole pneumatiche
Chiave a percussione a coppia elevata con bat- teria agli ioni di litio da 18 V WR18DSHL(2LSCK)
GDS 18 E 240V
Chiave a percussione di 16 mm WR16SA(S)
• bullone, bullone ad alta tensione e viti per ferro
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio standard
• L’utensile versatile per un avvitamento potente Ideale per il montaggio di ruote di autovetture, per la costruzione di impalcature e scaffali, in officina, nelle officine di assistenza e per gli avvitamenti diretti nel calcestruzzo e nel legno
• Facile maneggevolezza, grazie al rivestimento Softgrip e al corretto baricentro offerto dall’impugnatura centrale
• Particolarmente robusto, grazie alla carcassa della massa battente in metallo Lavoro preciso, grazie alla preselezione del numero di giri
• compatto e leggero
• coppia di serraggio
• velocità costante e reversibile • impugnatura morbida
• Progettazione rinnovata
Codice Potenza
C4217631 450 W
3.000 mAh
• coppia elevata: 480 Nm
• impugnatura morbida
• interruttore a bilanciere avanti - indietro
• LED integrato
• durata della ricarica max. 45 min.
Codice
C4217633
SSW 18 LTX 200
3
Prezzo unitario €
647,04
• Reversibilità per avvitare e svitare
• Utensili facilmente sostituibili
• Pratico gancio di fissaggio
Codice
C1360519
Prezzo unitario €
576,89
Numero di modello
WR16SA(S)
Max Velocità (RPM)
3200
Velocità libera (RPM)
1700 rpm
Coppia (Max)
300 Nm
Peso netto
2,8 kg
Numero di modello
WR18DSHL(2LSCK)
Max Velocità (RPM)
2000
Velocità libera (RPM)
1500
Coppia (Max)
480 Nm
Numero di modello
GDS18E/240V
Dimensioni attacco
1/2 in
Lunghezza
315 mm
Max Velocità (RPM)
1300
Ingresso alimentazione
500 W
Coppia (Max)
250 Nm
Peso netto
3,2 kg
Prezzo unitario €
668,47
• Driver di impatto cordless compatto per applicazioni gravose
• Elevata coppia di macchina con una coppia low kick-back
• Tre livelli di velocità / coppia per svariate gamme di applicazioni
• Integrato luce di lavoro per illuminare il posto di lavoro • Robusta scatola ingranaggi pressofuso in alluminio per la dissipazione ottimale dell’energia termica e durata
• Con pratico gancio cinghia e cassa bit, può essere fissato sia sul lato destro o sinistro
• La tecnologia Ultra-M per prestazioni più elevate, gentile carica, utilizzo dell’energia ottimale e una lunga durata.
• Pacchi batteria con capacità di visualizzazione per il controllo dello stato di carica
• 3 anni di garanzia pacco batteria tramite Ultra-M tecnologia
Volume di fornitura
Gancio cintura con custodia bit, 2 Li-Power batterie (18 V / 4,0 Ah), Caricabatterie ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, custodia da trasporto in plastica “
Codice Potenza
C7002783 18 V
Prezzo unitario €
467,62
Numero di modello
SSW 18 LTX 200
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
Li-ion
Tasso di impatto (Max)
3.000 /min
Potenza
18 V
Velocità libera (RPM)
0 - 2.300 /min
610
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
241902 11845
48540
11843


































































































   622   623   624   625   626