Page 623 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 623
Pistole pneumatiche
Chiave a percussione brushless agli ioni di litio da 14,4 V WR14DBDL(2LSRK)
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• bullone, bullone ad alta tensione e viti per ferro • 2 batterie standard
• motore brushless ad alta efficienza
• Selettore della velocità a 4 livelli
• Selettore a percussione singola / continua
• Eccellente interruttore di comando della velocità • spia di segnalazione livello della batteria
• LED integrato
• gancio della cinghia
• durata max. della ricarica 45 min.
• Il primo avvitatore ad impulsi da 18 volt con sistema a batteria flessibile Eccezionale possibilità di utilizzare batterie «Premium», in dotazione (maggiore autonomia della batteria) e «Compact» (peso inferiore per lavorare ancora più comodamente), disponibili come accessori opzionali
• Coppia di serraggio e numero di colpi elevati (3.200 colpi/min) per un rapido avanzamento del lavoro nei lavori di avvitamento nel metallo (fino a M 16) e nel legno
• Struttura estremamente compatta per una maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e sopra testa Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Il pratico LED di indicazione del livello di carica della batteria informa in ogni momento sulle riserve di energia ancora disponibili
• Il più potente avvitatore a massa battente a
batteria da 18 Volt Massima coppia (650 Nm) nella sua categoria, per applicazioni di avvitamento estremamente impegnative nel metallo (M 12 - M 20) e nel calcestruzzo
• Estremamente robusto e resistente, grazie agli ingranaggi e alla carcassa realizzati integralmente in metallo
• Con i suoi 3,0 kg, è uno fra i più leggeri avvitatori a massa battente «High-Torque» Le innovative batterie con tecnologia CoolPack assicurano una dissipazione ottimale del calore, prolungando quindi la durata di vita della batteria anche del 100% (confronto con batterie al litio senza tecnologia CoolPack)
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Il pratico LED di indicazione del livello di carica della batteria informa in ogni momento sulle riserve di energia ancora disponibili
Numero di modello
WR14DBDL(2LSRK)
Capacità.Tipo diinvolucro Bat- teria
14,4 V Slide
Max Velocità (RPM)
3200
Coppia (Max)
235 Nm
Peso netto
1,6 kg
Codice
C4217629
Prezzo unitario €
566,00
Numero di modello
GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Dimensioni attacco
1/2 in
Velocità libera (RPM)
1900
Coppia (Max)
650 Nm
Numero di modello
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Capacità della batteria
4,0 Ah
Dimensioni attacco
1/2 in
Tasso di impatto (Max)
0-3200 BPM
Lunghezza
152 mm
Velocità libera (RPM)
0-2800
Coppia (Max)
180
Codice
C6074939
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
963,05
Codice
C6074938
Prezzo unitario €
767,35
Chiave a percussione brushless agli ioni di litio da 18 V WR18DBDL(2LSRK)
3
Numero di modello
WR18DBDL(2LSRK)
Max Velocità (RPM)
3200
Velocità libera (RPM)
0 - 500/1.200/2.000/2.600 rpm
Coppia (Max)
250 Nm
Peso netto
1,7 kg
• bullone, bullone ad alta tensione e viti per ferro • 2 batterie standard
• motore brushless ad alta efficienza
• Selettore della velocità a 4 livelli
• Selettore a percussione singola / continua
• Eccellente interruttore di comando della velocità • spia di segnalazione livello della batteria
• LED integrato
• gancio della cinghia
• durata max. della ricarica 45 min.
Codice
C4217632
Prezzo unitario €
616,80
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
609
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11841
11844
48599
48601