Page 622 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 622

Pistole pneumatiche
DCF813D2-QW Chiave a massa battente 10,8 V
DCF880M2-QW
DCF889M2-QW
La chiave a massa battente DEWALT DCF813D2 ha un design compatto e resistente che offre una coppia di 130 Nm. Gli ingranaggi completamente in metallo offrono una trasmissione della potenza efficiente
e l’alloggiamento frontale in alluminio fornisce una maggiore dispersione del calore e aumenta la durata del motorino.
La chiave a massa battente presenta un profilo dell’interruttore parabolico per un maggiore controllo sulla velocità Un anello alogeno a 3 LED fornisce un’illuminazione completa sul componente a cui si sta lavorando mentre il corpo compatto consente l’utilizzo in spazi ridotti e l’utilizzo ripetuto con un affaticamento minimo. L’impugnatura ergonomica e la gomma pressofusa riducono le vibrazioni in superficie. Dotato di: caricatore da 40 minuti, 2 batterie a scorrimento Li-Ion e una cassetta degli attrezzi per applicazioni pesanti.
Avvitatori ad impulsi attacco 1/2” 18V
Coppia di serraggio 203Nm, 0-2300 giri/min, 0-2700 impulsi/min, potenza resa 250W, max diametro bullone consigliato M16, 1.6Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio 4.0Ah, caricabatterie, valigetta.
Avvitatori ad impulsi attacco 1/2” 18V
Coppia di serraggio 418Nm, 0-1500 giri/min, 0-2300 impulsi/min, potenza resa 449W, max diametro bullone consigliato M20, 3,4Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio 4.0Ah, caricabatterie, valigetta.
Numero di modello
DCF880M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
2700
Potenza di uscita
250 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 2300 rpm
Coppia (Max)
203 Nm
Numero di modello
DCF889M2-QW
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
2300
Potenza di uscita
449 Watts
Velocità libera (RPM)
0 - 1500 rpm
Coppia (Max)
418 Nm
Codice
C6072769
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
482,00
Codice
C6072768
Tensione
18 V
Prezzo unitario €
594,00
Capacità della batteria
2,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
3400 / ipm
diametro massimo bullone
M10
Velocità libera (RPM)
0-2450 rpm
Coppia (Max)
130 Nm
Codice
C6822525
Tensione
10,8 V
Prezzo unitario €
199,00
3
Chiave a percussione agli ioni di litio da 14,4 V WR14DSL(2LSRK)
Numero di modello
WR14DSL(2LSRK)
Capacità.Tipo diinvolucro Batteria
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Max Velocità (RPM)
1900
Velocità libera (RPM)
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Coppia (Max)
165 Nm
Peso netto
1,5 kg
• bulloni, bulloni ad alta tensione e viti per ferro
• leva dell’interruttore d’esercizio a 2 livelli
• elevata coppia 165 Nm
• Spia della batteria
• LED
• durata della ricarica max. 45 min.
• gancio della cinghia
• impugnatura morbida e sottile
• 2 batterie a scorrimento agli ioni di litio da 14,4 V
standard, BSL1430, 3.000 mAh
• Design innovativo
Prezzo unitario €
Codice
608
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
11842
218265
48150
48155


































































































   620   621   622   623   624