Page 592 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 592
Cordless SDS+
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah, case)
• Estremamente leggero - potente come un utensile a filo Potente come un utensile a filo: fino a 100 fori (6 x 40 mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria, ottimale per lavori negli interni
• Con un peso di soli 2,9 kg è ideale per lavori sopra-testa
• Massa battente pneumatica, ottimizzata per fori da 4 - 10 mm nel calcestruzzo
(max. 18 mm) Motore EC Brushless Bosch: compatto, protetto contro la polvere,
leggero ed assolutamente esente da manutenzione
• Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per una maggiore durata e
un’autonomia della batteria imbattibile
• Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal
surriscaldamento e dallo scaricamento completo
• Valori di vibrazione ridotti, di soli 12 m/s2, per lavorare senza sforzi grazie al sistema
Vibration Control Bosch
• Motore Bosch EC senza spazzole: compatto, leggero e assolutamente esente da
manutenzione
• Hyper Charge Bosch: con la ricarica rapida, già dopo metà tempo di ricarica le
batterie sono caricate al 75%
• Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento,
indipendentemente dal livello di carica, senza rischiare di danneggiare le celle
GBH 36 V-E C compatto (2.0 Ah, Case) SDS rotante martello Drill
• Potente come un utensile a filo: fino a 160 i fori (6 x 40 mm nel 30 // 37 calcestruzzo) con una sola carica della batteria, ideale per uso interno
• Con un peso di soli 2,9 kg, che è ideale per il lavoro in testa
• Massa battente pneumatica, ottimale per fori di 4- 12 millimetri nel calcestruzzo (max. 18 mm)
• innovare batterie Coolpack garantiscono la dissipazione ottimale del calore e quindi aumentare la durata fino al 100% (cfr batterie Li-Ion con fuori Coolpack)
• durata della batteria oltre il 50% in più a causa di nuove 2,0 Ah (cfr 36 V / 1,3 Ah)
• nessun effetto memoria: la batteria può essere caricata indipendentemente dallo stato di carica in qualsiasi momento, senza danneggiare le cellule
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento profondo
• Bosch carica iper: a causa del processo di carica rapida, le batterie sono cariche al 75% già dopo la metà del tempo di carica
• Motore brushless EC Bosch: compatto, leggero e assolutamente esente da manutenzione
• Basso fatica utente a causa di controllo Bosch Vibration
Numero di modello
0611903R7F
Capacità della batteria
36 V
Numero di modello
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah case)
Bit fermo
SDS-Plus
Dimensione batteria
2 x 1.3Ah Li-Ion
Forza
1,8 J
Dimensione mandrino
SDS-Plus
Tasso di impatto (Max)
4850
Capacità di foratura (cemento) mm
18
Potenza
36 V
Capacità di foratura (Massoneria) mm
26
Ingresso alimentazione
430W
Capacità di foratura (acciaio) mm
13
Velocità
0 – 1500 rpm
Capacità di foratura legno mm
30
Forza
1,8 J
Tasso di impatto (Max)
0-4850 BPM
Lunghezza
297 mm
Max Velocità (RPM)
1500
Ingresso alimentazione
430 W
Velocità libera (RPM)
0-1500
Codice Capacità della batteria
C6847966 36 V
Prezzo unitario €
822,97
Prezzo Codice Tensione unitario €
C3953745 36 V 822,97
3
DCH364M2-QW SDS senza telaio e trapano a percussione 36 V
Ideale per la perforazione di ancoraggi e fori di fissaggio in cemento, mattoncini e muratura da 4 mm a 26 mm. Modalità di arresto della rotazione per una scalpellatura leggera su intonaco, mattonelle e rinzaffo e modalità di arresto dell’impatto per una perforazione solo rotante su legno e metallo. Migliore nella categoria per vibrazioni, 7,1 m/s2 riduce l’affaticamento dell’utente e massimizza i periodi di funzionamento. Portautensile SDS-Plus a rilascio rapido e mandrino autoserrante in dotazione per un passaggio rapido fra applicazioni a percussione/rotanti a percussione/solo rotanti. Batteria Li-Ion 36 V che offre prestazioni elevate, lunga durata e tempo di esecuzione massimo.
Prezzo Codice Tensione unitario €
Capacità della batteria
4,0 Ah
Tecnologia della Batteria
XR Li-Ion
Tasso di impatto (Max)
0-4500 bpm
Potenza di uscita
600 Watt
Velocità libera (RPM)
0-1100 rpm
578
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
217171
48623
240656