Page 502 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 502
Apparecchio verifica superfici | Cronometro
Sonda opzionale da 10 MHz da usare con il TKG250
Trasduttore da 10 MHz da usare con il misuratore di spessore ad ultrasuoni Extech TKG250.
Prezzo Codice unitario €
C6879616 499,95
Cronometro/Orologio 365510
2
Cronometro sportivo digitale, giallo, con ampio schermo LCD; conteggio fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi con ±3 secondi/giorno di precisione e una risoluzione di un centesimo di secondo. Le funzioni supplementari includono: tempo trascorso accumulato, intermedi, controllo di due competitori, ora con formato da 12 o 24 ore e suoneria impostabile, calendario con giorno, mese e data, attivazione/ripetizione sveglia. Viene fornito completo di custodia resistente all’acqua, tracolla lunga 1 metro e batteria LR44.
Codice
C6879622
Prezzo unitario €
18,95
HW30 HeatWatchTM Cronometro con misurazione di temperatura e umidità
L’esclusiva combinazione delle funzioni di misurazione umidità relativa e temperatura, oltre alla funzione di indice di stress termico e di timer, rendono questo prodotto ideale per l’attività all’aperto durante la stagione calda. L’indice di stress termico misura il modo in cui il calore è percepito quando l’umidità si combina con
la temperatura reale. Ha un indice di calore impostabile. Ideale per professionisti, operatori del settore, appassionati di attività sportive all’aperto, atleti di livello, corridori amatori, escursionisti/alpinisti e appassionati di sport acquatici. È adatto inoltre per docenti di scienze della salute e di educazione fisica. Il cronometro con misurazione temperatura è dotato di cronometro con conteggio dei centesimi di secondo. Caratteristiche: richiamo giro più veloce/più lento/giro medio, contagiri fino a 99 con 30 intermedi per giro, conto alla rovescia di 10 ore e allarme programmabile. L’orologio mostra l’ora con i formati di 12 o 24 ore e nella modalità calendario mostra la data secondo mese/giorno/data. È completo di cordino di 1 m e di una batteria CR2032.
Prezzo Codice Brand Item ID unitario €
C6879623 HW30 38,95
Heat Index
22 - 50°C
umidità
1 - 99 %
Intervallo di temperatura
-10 - 50°C
488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
199230 199226 199205