Page 500 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 500

Sonde | Apparecchio verifica superfici
Sonda assiale
Sonde USB
Sonde assiali 1D per misurazioni di precisione molto rapide, inferiori al micron. Gambo di fissaggio da 8 mm facile da montare.
Sonde assiali 1D con connettore USB. Sonde plug&play con connessione diretta al computer.
Codice
C6055002
C6055001
C6055004
Intervallo - di misurazione (max)
0,3 mm
2 mm
5 mm
Prezzo unitario €
457,00
319,00
430,00
Codice
C6055006
C6055005
C6055007
Intervallo - di misurazione (max)
1,5 mm
2 mm
5 mm
Prezzo unitario €
640,00
538,00
662,00
Sonda a leva
Unità di lettura per 2 sonde
Sonde assiali 1D per misurazioni di precisione molto rapide, inferiori al micron. Gambo di fissaggio da 8 mm facile da montare.
Unità di misura elettronica della lunghezza TT20-TT60 con display sia analogico sia digitale su un grande LCD. 2 ingressi sonda.
Codice Intervallo - di misurazione (max)
C6055000 0,3 mm
Sonda universale FMS 100
Prezzo unitario €
720,00
Codice
C6055013
C6055014
Rugosurf 10G
Prezzo unitario €
1313,00
1822,00
2
Sonda FMS a guida parallela per l’ispezione durante i processi.
Rugosurf 10G versatile con display grafico TFT per una rappresentazione visiva ottimale. Misurazione della rugosità secondo ISO 4287:1997 / JIS B0601:2001 e DIN e ISO 12085:1998.
Prezzo Codice Intervallo - di misurazione (max) unitario €
C6055003 2 mm 607,00
Codice
C6055126
Prezzo unitario €
2673,00
486
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
43334
43335 43330
43346 43343 43337


































































































   498   499   500   501   502