Page 501 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 501
Apparecchio verifica superfici
Rugosurf 20
Set blocchetti pianparalleli
Questi set sono prodotti in una lega di acciaio selezionato appositamente di alta qualità ed indurito, e sono forniti in una valigetta di legno su misura. Tutti i set vengono forniti con certificato a cinque punti UKAS (Namas).
Quantità 1, campo di misura 1,005 mm
Rugosurf 20 portatile, con un campo di misura verticale unico da 400 mm e una risoluzione da 1 nanometro sull’intero campo di misura.
Prezzo Codice unitario €
C6055128 1995,00
Rugosurf 90G
Rugosimetro Rugosurf 90G per la massima facilità di utilizzo con un grande display touch screen a colori. Misura fino a 90 mm in verticale senza bisogno di supporti speciali.
Quantità 20, campo di misura 1,01-1,20 mm, incrementi 0,01 mm Quantità 7, campo di misura 1,30-1,90 mm, incrementi 0,10 mm Quantità 9, campo di misura 1,00-9,00 mm, incrementi 1,00 mm Quantità 10, campo di misura 10,00-100,00 mm, incrementi 10,00 mm
Codice
C5083799
Prezzo unitario €
547,05
Codice
C6055127
Kit profilo 2 mm
Prezzo unitario €
6410,00
Spessimetro a ultrasuoni/registratore dati TKG250 con forma d’onda a colori
La tecnologia a ultrasuoni permette di eseguire misurazioni dello spessore non distruttive, soprattutto delle strutture di acciaio. Ha una struttura compatta, portatile e robusta, ideale per l’utilizzo sul campo. Consente una misurazione ad ampia gamma: Sonda da 5 MHz: da 1 mm a 508 mm di acciaio, schermo a colori a matrice di punti, leggibile alla luce del sole, con retroilluminazione, trasduttore opzionale da 10 MHz per materiali di difficile misurazione, funzione rapida di misurazione dello spessore minimo, da eco a eco, indicatore di tipo B, registrazione dati, vibrazione, forme d’onda in tempo reale (indicatore di tipo A), comparazione di file, tabella
delle letture memorizzate. Altre caratteristiche: schermo con 8 lingue, impermeabile (IP54), corpo compatto e resistente agli impatti. Include una bottiglia di liquido d’accoppiamento da 60 ml, 2 batterie AA, il trasduttore (da 5 MHz, 9,5 mm di diametro) con cavo di connessione e custodia rigida. È disponibile un trasduttore opzionale da 10 MHz (TKG-P10).
2
Accessorio profilo per Rugosruf 90G. Misurazione profili fino a 2 mm.
Codice
C6055129
Prezzo unitario €
4913,00
Codice Thickness Range
C6879615 1 - 508 mm
Prezzo unitario €
2795,00
Test ed attrezzature di rilevamento
487
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43349 43348 43347
199201 33914