Page 468 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 468
Armadietti con ruote
Carrello SuperTank con superficie di lavoro e dieci cassetti
Caratteristiche principali:
• Dieci cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere
• Sistema di sicurezza rapido per l’apertura e la chiusura dei cassetti con parte
anteriore in nylon e fibra di vetro
• Cinque cassetti laterali:
4 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 210 mm
• Cinque cassetti frontali: 4 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gomma
• Quattro rotelle girevoli ad alta portata di 150 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (con freni)
• 2 blocchi di sicurezza centralizzati
• Superficie di lavoro multistrato in legno con fori per una morsa (1599F/150, da
ordinare separatamente)
• 4 portabottiglie: 2 anteriori e 2 posteriori
• 6 vassoi portautensili lateraliComparto laterale a scomparsa con blocco
• Comparto di immagazzinamento alto 135 mm con base ricoperta in plastica Portata di carico statica: 1200 kg
Codice
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensioni L x H x W
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
1830,00
1830,00
1830,00
Armadietto mobile con undici cassetti
Caratteristiche principali:
• Undici cassetti con guide scorrevoli a sfere:
1 cassetto da 937x410x122 mm 3 cassetti da 570x410x74 mm
2 cassetti da 570x410x153 mm 3 cassetti da 313x410x74 mm
1
2 cassetti da 313x410x153 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaCapacità di
carico statica: 1200 kgQuattro ruote orientabili ad alta capacità da 125 mm di Ø: 2 fisse e 2 orientabili (entrambe con leve dei freni)
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Piano di lavoro in lamiera ricoperto con un tappetino di gomma
Può essere usato con il supporto per carta Beta 2499PC e il portabottiglie 2499PF
Dimensioni L x H x W
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
1067 x 1007 x 458 mm
Codice
C2694854
C2694853
C2695041
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
1210,00
1210,00
1210,00
Cassa porta attrezzi portatile con tre cassetti
Caratteristiche principali:
• Tre cassetti (588x277 mm) con guide scorrevoli su sfere:
1 cassetto alto 50 mm
2 cassetti alti 70 mm
• Blocchi di sicurezza centralizzati sul lato frontale Maniglie laterali retraibili per un uso semplificato
Codice
C4401657
C4401658
C4401659
Dimensioni L x H x W
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
700 x 334 x 330 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
325,00
325,00
325,00
454
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41445
41468 41467