Page 469 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 469
Armadietti con ruote
Cassa porta attrezzi portatile con cinque cassetti
Trolley
Caratteristiche principali:
• Cinque cassetti (588x277 mm) con guide scorrevoli su sfere:
Caratteristiche principali:
• 3 coperchi rivestiti in gomma a coste antiscivolo
• Maniglia ergonomica
• Doppia possibilità di fissaggio per il piano di lavoro centraleQuattro ruote orientabili
2 cassetti alti 50 mm
3 cassetti alti 70 mm
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale Maniglie laterali retraibili per un uso semplificato
Ø 100 mm:
2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
Capacità di carico statico: 200 kg (suddivisi sui 3 ripiani)
Codice
C4357033
C4159390
C4159396
Dimensioni L x H x W
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
700 x 462 x 330 mm
Colore
Prezzo unitario €
Grigio 400,00
Arancio 400,00
Rosso 400,00
Codice
C4159328
C4401680
C4159327
Dimensioni L x H x W
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
800 x 900 x 450 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
182,00
182,00
182,00
Cassa porta attrezzi portatile con cinque cassetti
Caratteristiche principali:
• Cinque cassetti (588x367 mm) con guide scorrevoli su sfere:
5 cassetti alti 70 mm
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico per un cassetto: 15 kg
Può essere usato con il kit composto da 4 ruote orientabili e 1 maniglia (2300ST/KIT)
Carrello ad alta resistenza
1
Codice
C4159360
C3599098
C4159357
Dimensioni L x H x W
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
780 x 454 x 460 mm
Prezzo Colore unitario €
Grigio 470,00
Arancio 470,00
Rosso 470,00
Caratteristiche principali:
• Telaio in lamiera saldata
• Sommità rinforzata
4 ruote orientabili, Ø 125 mm: 2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
Codice
C5094132
C5094131
C5094133
Dimensioni L x H x W
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
1000 x 920 x 600 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
460,00
460,00
460,00
Utensili a mano e immagazzinamento
455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46454 41446
41473
41472