Page 467 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 467
Armadietto mobile con otto cassetti
Armadietti con ruote
Armadietto mobile con sette cassetti e sistema anti-inclinazione
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti con guide scorrevoli a sfere:
5 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gomma
• Non permette l’apertura simultanea di diversi cassetti
• Quattro ruote orientabili da 125 mm di Ø, 2 fisse e 2 orientabili (una con freni) • Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
Portabottiglie laterale integrato
Caratteristiche principali:
• Otto cassetti (588x367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
6 cassetti alti 70 mm
2 cassetti alti 140 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro ruote
orientabili da 125 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
• Piano di lavoro termoplastico
• Portabottiglie laterale integrato
Può anche essere incluso un supporto per rullo di carta 2400S-R/PC
Prezzo unitario €
740,00
740,00
740,00
Codice
C4280744
C4401666
C4401667
Dimensioni L x H x W
Colore
Prezzo unitario €
740,00
740,00
740,00
Codice
C3735618
C4159368
C4159369
Dimensioni L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
740 x 955 x 445 mm Grigio
740 x 955 x 445 mm Arancio
740 x 955 x 445 mm Rosso
Armadietto mobile su ruote con sette cassetti e ripiani laterali
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
5 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 210 mm
Armadietto mobile con sette cassetti e sistema anti-inclinazione
1
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro rotelle girevoli di 125 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (due con freni)
• Blocco di sicurezza frontale centrale
• Portata di carico statico: 800 kg
• Superficie di lavoro multistrato in legno con fori per una morsa (1599F/150, da
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti con guide scorrevoli a sfere:
5 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gomma
• Non permette l’apertura simultanea di diversi cassetti
• Quattro ruote orientabili da 125 mm di Ø, 2 fisse e 2 orientabili (una con freni) • Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
Portabottiglie laterale integrato
ordinare separatamente)
• Comparto laterale con superficie verticale regolabile
• Supporto per rotoli di carta integrato Doppio portabottiglie posteriore
Codice
C6016507
C6016506
C6016508
Dimensioni L x H x W
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
1034 x 955 x 445 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
890,00
890,00
890,00
Codice
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensioni L x H x W
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
1000,00
1000,00
1000,00
Utensili a mano e immagazzinamento
453
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41456 41455
46459 41457