Page 466 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 466
Armadietti con ruote
94N/KM Scatole per attrezzi - 5 cassetti
Con una maniglia di plastica sui cassetti e strisce antiurto sui bordi verticali e con
5 cassetti rimovibili su guide scorrevoli, cassetti completamente estensibili, basta sollevare per bloccare in posizione. Maniglie integrate nelle pareti laterali. Blocco centrale grazie alla serratura a cilindro montata lateralmente. Può essere arricchito di etichette STAHLWILLE standard e TCS. Può anche essere montato su carrelli per attrezzi No 97N, No 97H, Contenitore su ruote No 922N.
Armadietto mobile con sei cassetti
Caratteristiche principali:
• Sei cassetti (588x367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
4 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 290 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro ruote orientabili da 125 mm di diametro:
Codice Dimensioni cassetto
C3748647 4 - 530 x 350 x 60mm; 1 - 530 x 350 x 80mm
Armadietto mobile con cinque cassetti
1
Prezzo unitario €
627,07
2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
• Piano di lavoro termoplastico
• Portabottiglie laterale integrato
Può anche essere incluso un supporto per rullo di carta 2400S-R/PC
Codice
C4159379
C4401665
C4159365
Dimensioni L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
630,00
630,00
630,00
Armadietto mobile con sette cassetti
Caratteristiche principali:
• Cinque cassetti (588x367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
2 cassetti alti 70 mm
2 cassetti alti 140 mm 1 cassetto alto 290 mm
Caratteristiche principali:
• Sette cassetti (588 x 367 mm) con guide scorrevoli a sfere:
5 cassetti alti 70 mm
1 cassetto alto 140 mm 1 cassetto alto 210 mm
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro ruote orientabili da 125 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
• Piano di lavoro termoplastico
• Portabottiglie laterale integrato
Può anche essere incluso un supporto per rullo di carta 2400S-R/PC
• Le basi dei cassetti sono protette da tappetini in schiuma di gommaQuattro ruote orientabili da 125 mm di diametro:
2 fisse e 2 orientabili (una con freni)
• Blocco di sicurezza centralizzato sul lato frontale
• Capacità di carico statica: 800 kg
• Piano di lavoro termoplastico
• Portabottiglie laterale integrato
Può anche essere incluso un supporto per rullo di carta 2400S-R/PC
Codice
C4401663
C4401662
C4401664
Dimensioni L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo
unitario € Codice
565,00 C4159366
565,00 C2784558
565,00 C4159367
Dimensioni L x H x W
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
740 x 955 x 445 mm
Colore
Grigio
Arancio
Rosso
Prezzo unitario €
690,00
690,00
690,00
452
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41448 42785
41454
41453