Page 464 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 464
Armadietti con ruote
Cassetta per attrezzi a 4 cassetti - Arancione
Carrello con ruote - 3DR - 2 vassoi
Cassetta per attrezzi a 4 cassetti
Cassetta molto capace per applicazioni pesanti
Telaio a doppia parete, protegge guide e cassetti dagli urti
Aree rinforzate per ridurre la pressione in punti specifici della cassetta Guide scorrevoli estese su cuscinetti, con apertura cassetti 100% Sistema di auto chiusura del cassetto alla fine della guida
Sistema di chiusura centralizzato con robusta chiave arrotondata Dimensioni interne dei cassetti:
(3x) 543x445x53 mm (1x) 543x445x118 mm
Codice
C3408755
Carrello con ruote - 2 vassoi - Arancione
1
Codice
C5052375
C5052376
Descrizione del prodotto
ROLL CART-3DR + 2TRAYS ORANGE
ROLL CART-3DR + 2TRAYS BLACK
Dimensione
750 x 425 x 77 mm
750 x 425 x 77 mm
Prezzo unitario €
434,52
434,52
97N/6KM Carrelli attrezzi - 6 Cassetti
Prezzo unitario €
278,29
Codice Dimensione
C5052373 750 x 425 x 77 mm
Carrello con ruote - 3 vassoi - Arancione
Prezzo uni- tario €
117,17
Design registrato, con solido piano di lavoro multiuso No 913/1, maniglie di plastica sui cassetti e strisce antiurto sui bordi verticali, dotati di ruote a doppio cuscinetto, resistenti a olii e acidi, 2 freni di parcheggio e 6 cassetti rimovibili su guide scorrevoli, cassetti completamente estensibili, basta sollevarli per bloccarli in posizione. A prova di ribaltamento - non è possibile estrarre più di un cassetto alla volta. Supporti per rotoli di carta e bombolette spray. Può essere arricchito di etichette STAHLWILLE standard e TCS. Blocco centrale grazie alla serratura a cilindro montata lateralmente. Può essere combinato con le scatole per attrezzi No 94N e No 94N/KM. Può essere inoltre potenziato con il vassoio aggiuntivo No 913/2 e con il pannello posteriore multifunzionale No 913/3 (ordinare separatamente). Carrelli per attrezzi, scatole per attrezzi, banchi da lavoro e accessori.
Codice Dimensioni cassetto
C3748596 1 - 530 x 350 x 80mm; 3 - 530 x 350 x 100mm; 1 - 530 x 350 x 120mm; 1 - 530 x 350 x 140mm
Prezzo unitario €
947,47
Codice Dimensione
C5052374 750 x 425 x 77 mm
Prezzo uni- tario €
141,58
450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
45084
41152 41180
42776
45088