Page 456 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 456
Magazzino utensili organizzatori di plastica | Armadietti con ruote
Suddivisioni in plastica
Organiser FatMax® Pro
Plastica Organizzatore
Cassetta a scomparti DS150 Tough System Dewalt. La cassetta a scomparti Tough System DW170321 (DS150) DEWALT dispone di diversi elementi rimovibili, l’ideale per conservare i prodotti di consumo come i chiodi e le viti. Dimensioni: 158 mm x 366 mm x 550 mm. Tough System è impermeabile ed estremamente versatile grazie alle numerosissime funzionalità sviluppate nel corso di anni di ricerca. È possibile impilare le robuste unità del sistema e configurarle con il nuovo carrello da trasporto (in vendita a parte) per consentirne il trasporto e garantirne la sicurezza.
Polipropilene trasparente Utensili non inclusi
Organiser a scompartimenti rimovibili con sigillo per acqua. Coperchio resistente in policarbonato. Le chiusure laterali consentono di impilare vari organiser.
Prezzo Codice unitario €
C4199963 19,28
Organiser di profondità FatMax® Pro
Codice
C3433138
C4202924
C5059023
C5059024
C4202925
C3433139
C4150950
C3433140
C4150951
Numero di Dimensione vani
Prezzo unitario €
2,44
2,93
2,93
6,10
6,10
6,10
6,43
7,81
7,81
35 x 165 x 12 mm 6
35 x 210 x 12 mm 6
35 x 220 x 130 mm 6
40 x 280 x 180 mm 6
40 x 280 x 180 mm 12
280 x 180 x 40 mm 18
40 x 275 x 180 mm 4-19
50 x 355 x 23 mm 4-24
50 x 355 x 220 mm 4-30
Numero di modello
1-70-321
Codice
C4195000
Armadietto mobile con 6 cassetti
Prezzo uni- tario €
46,00
Cassetta in polipropilene vergine con por- taminuterie
Organiser a scompartimenti rimovibili con sigillo per acqua. Coperchio resistente in policarbonato. Le chiusure laterali consentono di impilare vari organiser.
1
Codice
C2416332
Prezzo uni- tario €
34,48
Cassetta in polipropilene vergine Doppio portaminuterie professionale 32 scomparti
Coperchio trasparente
Utensili non inclusi
Lung- Numero di Altezza
Lar- ghezza esterna
Prezzo uni- tario €
26,85
Sistema di bloccaggio positivo con apertura a cassetto singolo impedendo l’apertura indesiderata o accidentale dei cassetti.
4 ruote una con freno diam. 125 millimetri, per una migliore agilità e stabilità apertura e chiusura dei cassetti è molto semplice grazie alla soluzione uniforme - maniglia cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l’apertura di un carrello di un cassetto carrozza. • Sistema di bloccaggio
• 4 ruote, una dotata di freno
• Cassetti con sistema di scorrimento a cuscinetto
• Il coperchio in materiale sintetico protegge i cassetti e gli attrezzi da danni
• Possibilità di aggiungere accessori
• Verniciatura ecologica priva di cadmio e piombo.
• 6 cassetti (tre con dimensioni di 560 x 365 x 70 mm, tre con dimensioni di 560 x 400 x 150 mm)
• Capacità di carico statico senza ruote: 1600 kg
• Carico massimo per ogni cassetto: 40 kg
• Materiale: lamiera
Codice hezza
vani Totale
C3433129 390 mm 32
140 mm 390 mm
Codice
C6892321
Prezzo unitario €
387,98
442
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11686
41183
9821
9819
201473
9209