Page 433 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 433
Piani in legno
Pialletto - Surform
No4 - 2” Pialla professionale da banco
Strumento per la lavorazione di superfici affilate con precisione e indurite. Progettato ogni tipo di materiale. Corpo di lega pressofusa. Lama taglio standard.
IRWIN Record vanta un’esperienza pluridecennale e un design collaudato per quanto riguarda le pialle per la lavorazione del legno.
Le pialle di levigatura sono le pialle acquistate più frequentemente per lavori di rifinitura finali e sono ideali per lavori generici.
Codice Stile lama/coltello
C3961804 Piatto
Lame Surform
Lunghezza (mm)
310
Prezzo unitario €
19,36
Prezzo unitario €
60,37
Codice Dimensione
C4189531 9-3/4” - 2” (50 mm)
Pialla di blocco 220
Lama surform di ricambio
Codice
C3940961
Stile lama/coltello
Semicircolare
Per l’uso con
5-21-122
5-21-123
Prezzo unitario €
6,24
5,12
Pialla in metallo regolabile per la lavorazione del legno di testa. Profondità e allineamento regolabili.
Codice Larghezza lama
C3940841 40 mm
Pialla a finire n.4 Bailey
Pialla in metallo completamente regolabile per uso generico.
1
49,60
C3940960 Piatto
Pialla a mano - 091/2
Prezzo unitario €
IRWIN Record vanta un’esperienza pluridecennale e un design collaudato per quanto riguarda le pialle per la lavorazione del legno.
Nelle pialle a mano la profondità di taglio è completamente modificabile con regolazioni della buca per lavorazioni grossolane o fini. La pialla a mano ad angolo basso è studiata appositamente per lavorare su plastica, laminati, e altri materiali sintetici, oltre al legno.
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C4189533 6” (42 mm) - 1-5/8” 12-1/2° 64,55
Codice
C3958188
Larghezza lama
50 mm
Prezzo unitario €
72,00
Utensili a mano e immagazzinamento
419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9460
9679 9678
9596
9598
9455