Page 432 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 432
Seghe e coltelli seghe di utilità | Seghe e coltelli seghe di legno
Sega a foretto e di servizio pieghevole
Conservazione comoda delle lame: La lama si ripiega nel manico in tutta sicurezza. Design compatto: Entra comodamente nelle tasche o nella scatola degli attrezzi. Lame di ricambio: Impiega qualsiasi lama da sega alternativa standard. Design resistente: Il manico di alluminio per usi pesanti presenta un’impugnatura confortevole. Multiuso: Il design con pulsante blocca la lama in tre diverse posizioni per molteplici applicazioni di taglio.
Sega a mano Jack 880
Denti Hard Point. Concepiti per tutte le applicazioni di taglio del legno.
Codice
C4189566
C4189567
C4189568
C4189569
C4189570
Lunghezza della lama
350mm/ 14”
400mm/ 16”
450mm/ 18”
500mm/ 20”
550mm/ 22”
TPI
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
7T/ 8P
Prezzo unitario €
8,26
8,52
8,78
9,04
9,29
Codice
C6023315
369 Segaccio universale per metalli
Prezzo unitario €
24,34
Sega a taglio fine Jack Xpert
Denti levigati con rinforzo triplo per una performance di taglio estrema. lama rigida di 1 mm per stabilità di taglio. Manico con impugnatura morbida con guida per dita. Lama in alluminio C75 di alta qualità.
Codice
C3948104
C3948105
Lunghezza della lama
375mm/ 15”
500mm/ 20”
TPI
10T/ 11P
10T/ 11P
Prezzo unitario €
13,48
15,00
Segaccio per tagliare diversi materiali, ad esempio legno, compensato, plastica, alluminio e metallo sottile
Denti temprati per una lunga durata dell’affilatura; la lama ha uno spessore di 1.1 mm ed è verniciata in nero antiruggine
Sega per taglio universale Jack Xpert
Lama intercambiabile, posizionabile in cinque diverse angolazioni 369-BLADE lama di ricambio
Codice
1 C3418127
369-BLADE Lama di ricambio per segaccio universale
Prezzo unitario €
21,81
Lunghezza TPI
360 mm 13/14
Denti levigati con rinforzo triplo per una performance di taglio estrema. lama rigida di 1 mm per stabilità di taglio. Manico con impugnatura morbida con guida per dita. Lama in alluminio C75 di alta qualità.
Codice Lunghezza della lama TPI
C2515331 550mm/ 22” 8T/ 9P
244-22-U7/8-HP Segaccio temprato universale
Prezzo unitario €
13,48
Segaccio per tagliare diversi materiali, ad esempio legno, compensato, plastica, alluminio e metallo sottile
Denti temprati per una lunga durata dell’affilatura; la lama ha uno spessore di 1.1 mm ed è verniciata in nero antiruggine
Lama intercambiabile, posizionabile in cinque diverse angolazioni 369-BLADE lama di ricambio
Segaccio per tagliare materiali di medio spessore
Dentatura esclusiva XT, denti temprati per una lunga durata dell’affilatura Impugnatura a 1 componente, avvitata, può essere utilizzata come guida per marcatura a 45° e 90°
Codice Lunghezza
C3418134 360 mm
Prezzo TPI unitario €
13/14 10,58
Codice Lunghezza TPI
C1250738 500 mm 7/8
C1250739 550 mm 7/8
Prezzo unitario €
13,67
14,16
418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8470
8464
38562
8456
8975
8791
8973