Page 431 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 431
Seghe e coltelli Seghetti
3906-300-18-100 Lame bimetalliche manuali Sandflex per seghetto
Telaio seghetto TurboCut
Lame bimetalliche per archetto
Praticamente indistruttibile e infrangibile. Per l’utilizzo su vari tipi di metallo.
Lama praticamente infrangibile con denti molati di precisione per tagliare tutti i tipi di metalli
Con il suo dorso in acciaio per molle, resistente e flessibile, e una dentatura in acciaio HSS altolegato, è una lama che si mantiene affilata a lungo
La lama Sandflex® permette una elevatissima efficienza di taglio e una grande resistenza all’usura unitamente a elevata flessibilità ed è di gran lunga superiore a tutte le lame in acciaio HSS temperato e alle tradizionali lame flessibili
Imballaggio: -100: 10 confezioni da 10 lame, confezione in plastica con copertura trasparente -10P: 10 lame in una confezione speciale con asola -5P: 5 lame in una confezione speciale con asola -3P: 3 lame a 18, 24
e 32 denti per pollice, in custodia di plastica, scatola da 10 confezioni -2P: 2 lame in blister, scatola da 10 confezioni
Telaio per seghetto bimateriale con lama a cambio rapido e tensione regolabile. Posizione lama a 90° e 45°. Dotato di lama.
Codice
C4972092
C4972093
C4972094
Lunghezza della
lama TPI
300 mm/12 in 18
300 mm/12 in 24
300 mm/12 in 32
Prezzo unitario €
1,25
1,25
1,25
Lung- Codice hezza
C3959433 12 in
Lunghezza della lama
300 mm
Prezzo unitario €
24,48
Lama a doppio taglio per archetto Dupla
Telaio seghetto FatMax® 5 in 1
Codice
C3418806
C3418809
C3418811
Lunghezza TPI
300 mm 18
300 mm 24
300 mm 32
Prezzo unitario €
1,76
1,76
1,76
Lenox Dupla offre una innovazione nella lama per archetto grazie alla prima lama a doppio taglio bimetallica che garantisce una durata doppia rispetto alle lame convenzionali. Disponibile in 18 tpi e 24 tpi.
Codice TPI
C6925474 18
C6925472 24
Lunghezza della lama
300 mm
300 mm
Prezzo unitario €
2,66
2,66
Telaio per seghetto bimateriale con lama a cambio rapido e tensione regolabile. 5 posizioni di accesso e applicazione; sega per imbottiture, seghe per cartongesso e posizioni delle lame a 90° e a 45°. Include lama standard e per imbottiture.
Lame bimetalliche Sandflex per archetto
Lame per sega meccanica T2 Bi-Metal
Codice
C3973937
Mini sega meccanica
Prezzo unitario €
22,16
1
Lama praticamente infrangibile con denti molati di precisione per tagliare tutti i tipi di metalli
Con il suo dorso in acciaio per molle, resistente e flessibile, ed una dentatura in acciaio HSS altolegato, è una lama che si mantiene affilata a lungo
La lama Sandflex® permette una elevatissima efficienza di taglio e una grande resistenza all’usura unitamente ad elevata flessibilità ed è di gran lunga superiore a tutte le lame in acciaio HSS temperato ed alle tradizionali lame flessibili
Confezione: -100 = 10 pacchetti di 10 lame l’uno in scatola di plastica con coperchio trasparente -10P = 10 lame in una speciale confezione da appendere -5P = 5 lame in una speciale confezione da appendere -3P = 3 lame (1 da 18, 1 da 24 e 1 da 32 denti per pollice), confezionate in blister, scatola da 10 confezioni -2P = 2 lame in blister, scatola da 10 confezioni
300mm x 13mm. Resistenti alla frantumazione: La costruzione bi-metallica permette alle lame di piegarsi e flettersi.
Design resistente - maniglia di alluminio per lavori pesanti. Ideale per aree di accesso ristretto. Adatta per applicazioni di flush cutting. Accetta lame standard da sega meccanica da 300mm.
Prezzo Codice Lunghezza della lama unitario €
C4189405 250- 300 mm 8,96
Codice
C2550382
C3418803
C3418804
Lunghezza
250 mm
250 mm
250 mm
TPI
18
24
32
Prezzo unitario €
1,76
1,76
1,76
Codice
C4187545
C4187546
C4187547
C4187548
C4187542
C4187543
C4187544
Quantità di contenuti TPI
10,000 14
10,000 18
10,000 24
10,000 32
100,000 18
100,000 24
100,000 32
Prezzo unitario €
20,78
17,93
17,93
17,93
177,75
177,75
177,75
Utensili a mano e immagazzinamento
417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9010
9603
9602
8628
212484
26612
9007
8368