Page 430 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 430
Seghe e coltelli Seghetti
225-PLUS Archetto professionale per lavori pesanti
Sega alternativa ad alta tensione I-125 (125 kg/ 17 kN/cm2)
Telaio per seghetto ergonomico
Archetto per metallo, robusto e professionale
Solido telaio in alluminio che consente elevate tensioni della lama per un taglio accurato e preciso Meccanismo di tensionamento a molla per un rapido cambio della lama
Robusta parte posteriore con serbatoio lame e vite
di fermo di agevole manovra, utilizzabile anche come gattuccio
Posizionamento alternativo a 55° per tagliare a raso Fornito con lama bi-metallica Sandflex® da 12” (300 mm), affidabile e infrangibile, 24 denti per pollice, per eccellenti prestazioni di taglio
Telaio per seghetto sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Telaio per seghetto professionale dal design unico Impugnatura morbida e comoda dal design ergonomico Solido telaio in alluminio che consente elevate tensioni della lama per un taglio accurato e preciso
Lama centrata per un maggiore equilibrio e precisione Meccanismo di tensionamento della lama a rilascio rapido con molla di ritenzione della lama per un cambio rapido e semplice
Posizionamento alternativo a 55° per tagliare a raso Fornito di una lama bimetallica Sandflex® 300 mm 24 denti per pollice affidabile e infrangibile per eccellenti prestazioni di taglio
Cornice metallica ergonomica per una maggior tensione della lama che impedisce il rilascio della lama in caso di caduta. Meccanismo di tensionamento
del metallo per uno strumento che dura più a lungo. Manici morbidi assicurano una presa confortevole e impediscono lo slittamento. Stoccaggio delle lame, non è necessario cercare lame sostitutive. La lama può essere montata a 90° 55° per tagliare oggetti di grandi dimensioni. Sega per montatori di cartongesso in spazi limitati.
Prezzo unitario €
Codice
C3983197
Materiale TPI
Bimetallico 24
Prezzo unitario €
16,37
Codice
Codice Lunghezza
C1250709 300 mm
Telaio per seghetto 319
1
Prezzo unitario €
22,05
C1250897 33,85
Telaio per seghetto (223/224)
Un tradizionale telaio per seghetto di alta qualità con una morbida e comoda impugnatura e profondità superiore per il taglio dei materiali più spessi
La presa speciale sulla parte anteriore offre un buon supporto alla mano che conduce per prestazioni eccezionali
Posizionamento alternativo a 90° per tagli a raso Fornito di una lama bimetallica Sandflex® 300 mm 24 denti per pollice affidabile e infrangibile lama bimetallica per eccellenti prestazioni di taglio
Sega meccanica leggera
La manopola della tensione frontale stringe la lama fino ad una tensione di 20.684 N/cm2. Maniglie ergonomiche.
Un telaio per seghetto professionale
Impugnatura morbida e comoda
Il nucleo a tubo in acciaio con copertura in plastica permette una tensione della lama elevata per tagli diritti e accurati
Posizionamento alternativo a 55° per tagliare a raso Fornito di una lama bimetallica Sandflex® 300 mm 24 denti per pollice affidabile e infrangibile per eccellenti prestazioni di taglio
Codice Lunghezza della lama
C3974580 300 mm
Prezzo unitario €
16,23
Codice
C3417569
Prezzo unitario €
13,34
Sega meccanica ad alta tensione HT50
Seghetto I-75 a bassa tensione (75 kg)
Codice
C1250893
Prezzo unitario €
20,51
Perni a fungo impediscono il rilascio della lama in caso di caduta. Manici ergonomici assicurano una presa confortevole. Meccanismo di tensionamento del metallo per uno strumento che dura più a lungo. La lama può essere montata a 90° o a 180° per tagliare oggetti di grandi dimensioni.
Costruzione unica I-Beam. Permette alla lama di raggiungere una tensione fino a 34,470 N/cm2, che risulta in tagli veloci e diritti Conservazione comoda delle lame. Nessuno strumento necessario per conservare fino a 5 lame extra. Maniglie gommate permettono un maneggio sicuro anche in ambienti umidi o sporchi.
Codice Materiale TPI
C2147967 Bimetallico 24
Prezzo unitario €
Codice
C3972031
Lunghezza della lama
300 mm
Prezzo unitario €
12,47
28,90
416
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41258
8453
8757
41259
41260
8812
8815
8787