Page 428 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 428
Seghe e coltelli Seghetti
228-32-10P Lame per mini-archetto
Archetto professionale
Lama per mini-archetto
In acciaio al carbonio bonificato, denti fresati e stradati Per tagliare metallo: 12 denti/cm, 32 denti per pollice
Codice Lunghezza TPI
C1250713 150 mm 32
Lame per miniseghetto
Lama per mini-archetto
In acciaio al carbonio bonificato, denti fresati e stradati Per il taglio dei metalli: 12 denti/cm, 32 denti/in
Per il taglio del legno: 6 denti/cm, 15 denti/in
-100 : 10 confezioni da 10 lame, in scatola
-10P: 10 lame in una confezione speciale con asola -5P: 5 lame in una confezione speciale con asola
Prezzo 1 Codice unitario €
Il telaio leggero ma rigido permette un taglio di precisione. Dispositivo di tensionamento con rapporto di trasmissione ottimale. Adatto solamente alle lame da 300 mm.
Prezzo unitario €
3,38
Prezzo unitario €
12,04
Codice
C4971981
Archetto per usi pesanti
Telaio e impugnatura dal design ergonomico e bimateriale. Il nucleo rivestito di fibra di vetro assorbe gli urti per il comfort dell’operatore. Sostituzione della lama semplice e veloce. Fornito con lama bimetallica Roebuck 300 x 12,5 x 18 TPI.
C3411498 2,86
Seghetto regolabile
Codice
C4971982
Telaio per seghetto professionale a cambio rapido
Prezzo unitario €
20,14
Telaio regolabile. Le lame di ricambio possono essere conservate nell’arco tubolare. Manico pressofuso con impugnatura protetta e dado di tensione della lama unico. Adatto a lame da 250 mm e 300 mm.
Prezzo Codice unitario €
C4971656 12,59
Struttura costruttiva per usi pesanti La lama può essere posizionata con un angolo di 55 gradi per tagli rasi. Comoda impugnatura ergonomica in gomma. Può essere utilizzato come sega a foretto. Contiene fino a 9 lame di ricambio. Manico in alluminio pressofuso con impugnatura in TPR.
Codice
C5074229
Lunghezza della lama
300mm
Prezzo unitario €
22,70
414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26639
41263 8365
33464 26941
26939