Page 427 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 427
Seghe e taglierini | Seghe e coltelli Seghetti
Cutter avvolgente di sicurezza
2820EF3 Coltello tascabile
Coltello per elettricisti, tascabile e pieghevole Acciaio speciale
Con impugnatura di plastica
218 Mini-archetto
Mini-archetto, con telaio in acciaio zincato
Fornito con lama da 6” (150 mm), 32 denti per pollice, per taglio metallo
In confezione con copertura protettiva
Struttura in plastica ABS ad elevata visibilità. Lama sostituibile per una maggiore comodità.
Prezzo Codice unitario €
C6703907 ***
Lama per rasoio
Lama per rasoio industriale a taglio singolo con supporto in alluminio IND002 incartata singolarmente confezione da 100 lame
Prezzo Codice unitario €
C5103028 7,60
Raschietto per metalli
Raschietto per metalli con lama a taglio singolo IND002.
Prezzo Codice unitario €
C5103030 2,13
2820EF2 Coltello tascabile
Coltello per elettricisti, tascabile e pieghevole Lama in acciaio inossidabile, con impugnatura in materiale plastico
Adatto per spelare i fili
Codice
C3416962
Lunghezza della Lunghezza lama
170 mm 70 mm
Prezzo unitario €
Codice
C1250700
Lunghezza
150 mm
Prezzo unitario €
2,62
10,58
Telai per miniseghetti
2820EF4 Coltello tascabile per elettricisti
Coltello per elettricisti, tascabile e pieghevole Doppia lama, con impugnatura in materiale plastico
Seghetto junior con telaio in solido profilo d’acciaio zincato
Impugnatura rinforzata con fibra di vetro per una presa comoda
Dispositivo di messa in tensione della lama semplice e comodo
Fornito di lama da 150 mm con 32 denti per pollice
Prezzo Codice unitario €
C1250794 9,93
Lame per seghetto Junior per legno 6” x 14 TPI
1
Lunghezza della Codice Lunghezza lama
C3416963 180 mm 70/80 mm
Telaio per sega Junior 150 mm
Prezzo unitario €
21,16
Confezione da 10 lame per il taglio del legno di qualità professionale. Prodotto secondo BS 6271.
Codice
C6006291
Prezzo unitario €
0,79
Lunghezza della Codice Lunghezza lama
C3416961 200 mm 65 mm
Prezzo unitario €
6,35
Rivestimento a polvere con vernice anticorrosione. Fornito con una lama professionale per tagliare i metalli 32TPI
Prezzo Codice unitario €
C4971700 3,19
Lame per seghetto Junior per metalli 6” x 32 TPI
Confezione da 10 lame per il taglio dei metalli di qualità professionale. Prodotto secondo BS 6271.
Codice
C6006290
Prezzo unitario €
1,09
Utensili a mano e immagazzinamento
413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8696
35984
35980 200278
26901
8698
8697
36341
36342
41264 8364