Page 357 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 357
Strumenti di cacciaviti VDE | Strumenti VDE - chiavi esagonali
Lama sostitutiva VDE Kraftform Kompakt punta a taglio
Applicazioni:per viti a croce Phillips-Recess Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Attacco:esagonale da 9 mm, smussato Modello:brunito con punta Black Point
SET DI 6 CACCIAVITI A CRICCHETTO, 1.000 V
Set di sei cacciaviti a cricchetto isolati a 1.000 VContenuto: 4 piatti (2,5, 3, 4, 5,5 mm), PZ1, PZ2Cacciavite a cricchetto a 48 denti per il lavoro su apparecchiature sottoposte a tensione fino a 1.000 VStelo più sottile del 30%Funzione brevettata
di rilascio dello stelo con tasto a pressioneElevata capacità di sopportazione della coppia e lunghissima durataOffre modalità oraria, antioraria e non a cricchetto (fissa) La selezione della modalità si effettua rapidamente muovendo il disco direzionale sulla faccia anteriore dello strumentoCertificato VDETestato fino a 10.000 V
Codice
C4190496
C4190497
C4190498
C4190499
C4190500
Lunghezza albero
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
Dimensione
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Prezzo unitario €
3,62
4,01
4,45
4,89
5,27
IMPUGNATURA PER CACCIAVITE A CRICCHETTO, 1.000 V
Codice
C6755100
Chiave esagonale di sicurezza
Prezzo unitario €
***
Impugnatura per cacciavite a cricchetto da 1.000 V con steli intercambiabiliTasto a pressione brevettato con funzione di rilascioImpugnatura bimateriale
Codice
C6745335
SET DI 6 CACCIAVITI A CRICCHETTO, 1.000 V
Prezzo unitario €
***
1
Set di sei cacciaviti a cricchetto isolati a 1.000 VContenuto: 4 piatti (2,5, 3, 4, 5,5 mm), PH1, PH2Cacciavite a cricchetto a 48 denti per il lavoro su apparecchiature sottoposte a tensione fino a 1.000 VStelo più sottile del 30%Funzione brevettata
di rilascio dello stelo con tasto a pressioneElevata capacità di sopportazione della coppia e lunghissima durataOffre modalità oraria, antioraria e non a cricchetto (fissa) La selezione della modalità si effettua rapidamente muovendo il disco direzionale sulla faccia anteriore dello strumentoCertificato VDETestato fino a 10.000 V
Chiave esagonale isolata
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt IEC 60900
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di diverso colore
Codice
C6182311
Prezzo unitario €
***
Codice
C3998680
C3998681
C3998682
C3998683
C3998684
C3998685
C3998686
C3998678
C3998679
Dimensione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
11,15
11,55
11,39
11,64
12,21
12,94
13,34
14,40
16,27
Utensili a mano e immagazzinamento
343
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199173
199191 10440
41404
199178