Page 355 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 355
Strumenti di cacciaviti VDE
Set per cacciavite intercambiabile Kraftform Kompakt VDE con dop- pia impugnatura, 17 pz
Set VDE ultrasottili Kraftform Kompakt 16pz
assortimento di 17 pezzi per cacciavite intercambiabile compatto, isolato con materiale VDE, ideato per ridurre la quantità di strumenti da trasportare. Le 15 lame per cacciavite sono tra le più utilizzate mentre la doppia impugnatura riduce il ricorso al cambio lama. Le impugnature Kraftform multi-componente sono progettate
per l’uso frequente ed agevole. Le lame sono realizzate con estrema precisione utilizzando la massima qualità di acciaio, per una lunga durata e un inserimento accurato. Incluse nell’assortimento ci sono le lame per viti per interruttori automatici e viti incassate per interruttori differenziali. Tutte le lame Wera Kompakt VDE sono intercambiabili tra i vari assortimenti di utensili. Conformità VDE 1000 V.
Gamma del contenuto: 817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 iS PH 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154\r\nKK 65 iS PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154\r\ nKK 65 iS PZ/S 1 x # 1x154 - 1 x # 2x154\r\nKK 67 i TX 1 x TX 10x154*\r\nKK 67 iS TX 1 x TX 15x154 - 1 x TX 20x154\r\n1 x TX 25x154
I set VDE Kraftform Kompakt comprendono un’impugnatura isolata e lame intercambiabili isolate che possono essere cambiate senza l’ausilio di utensili particolari. Gli utensili possono essere custoditi e trasportati in un robusto astuccio da cintura, che li renderà sempre a portata di mano. Il sistema impugnatura/lama intercambiabile permette un cambio rapido delle lame necessarie per un’ampia gamma di applicazioni. Ciascun set VDE Kraftform Kompact è stato testato individualmente in un bagno d’acqua a 10,000 volt, secondo normativa DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). Questo test con un carico dieci volte superiore garantisce di lavorare in sicurezza fino alla portata massima consentita di 1.000 volt.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6859917 817 VDE 2 x 9x102, KK 62i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154, KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154, KK 65 i PZ/S 1 x 1x154;
1 x 2x154, KK 67 i TORX 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1
x TX 20x154; 1 x TX 25x154, KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154, KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154
Set VDE Kraftform Kompakt 16pz
Prezzo unitario €
67,86
Codice
C4190489
Prezzo unitario €
60,45
Cacciavite VDE Kraftform Kompakt a coppia regolabile da 1,2 a 3,0Nm.
1
1 porta-inserti Kraftform VDE 817 per lame intercambiabili VDE della Wera Lame intercambiabili VDE (da 154 mm) Cercafase 16 pezzi
Cacciavite a coppia regolabile con isolamento VDE da 1000V da usare con le lame intercambiabili per cacciavite VDE Kraftform Kompakt.
• Precisione di ± 6% (EN ISO 6789)
• Impostare il valore della coppia è semplice.
• Emette un distinto segnale acustico e visivo quando il valore di carico predefinito viene superato.
• Coppia illimitata per le operazioni di allentamento manuale.
• Sistema multicomponente a manico Kraftform/lama intercambiabile per un rapido cambio della lama.
• Basta inserire la lama nel mandrino e il meccanismo di blocco automatico assicurerà la perfetta aderenza. Per cambiare la lama, spingere l’anello verso il basso ed estrarla.
Imposta Quantità Codice Contenuto
C3495384 16
Imposta intervallo Contenuto
817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 i 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154 - KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154 - KK 65 i PZ/S 1 x 1x154 - 1 x 2x154 - KK 67 i TORX 1 x TX 25x154 - 1 x
Prezzo unitario €
52,87
Codice
C5043549
Prezzo unitario €
119,43
Utensili a mano e immagazzinamento
341
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10433
201446
37143 11339