Page 356 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 356
Strumenti di cacciaviti VDE
Set di cacciaviti VDE Kraftform Kompakt a coppia regolabile da 1,2 a 3,0Nm. Set di 15 pezzi
Lama sostitutiva Kraftform Kompakt VDE Phillips
Applicazioni:per viti a croce Phillips-Recess Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Attacco:esagonale da 9 mm, smussato Modello:brunito con punta Black Point
Codice
C4190491
C4190492
C4190493
Lunghezza albero
154 mm
154 mm
154 mm
Dimensione punta PH
0
1
2
Prezzo unitario €
2,88
3,57
4,85
Set da 15 pezzi di cacciaviti a coppia regolabile con isolamento VDE da 1000V da usare con le lame intercambiabili per cacciavite VDE Kraftform Kompakt.
• Precisione di ± 6% (EN ISO 6789)
• Impostare il valore della coppia è semplice.
• Emette un distinto segnale acustico e visivo quando il valore di carico predefinito viene superato.
• Coppia illimitata per le operazioni di allentamento manuale.
• Sistema a manico Kraftform/lama intercambiabile per un rapido cambio della lama. • Cambio rapido della lama: Basta inserire la lama nel mandrino e il meccanismo di blocco automatico assicurerà la perfetta aderenza. Per rimuovere la lama, spingere l’anello verso il basso ed estrarla.
• Il set presenta una gamma di lame intercambiabili ultrasottili VDE Kompakt, ideali per l’uso con i morsetti a molla RCBO, i terminali a molla o altre componenti con viti incassate
• In un robusto astuccio da cintura
• Il set comprende: 1x 7441 manico VDE 1,2 – 3,0Nm, lame intercambiabili 14x 154mm: 2.5mm* punta a taglio; 3.5mm; 4.0mm; 5.5mm / Phillips PH 1; PH 2 / Pozi PZ 1; PZ 2 / Pozi PlusMinus MCB PZ/S #1; PZ/S #2 (PlusMinus) / Torx TX 10*; TX 15; TX 20; TX25 (* Le dimensioni contrassegnate con un asterisco non sono ultrasottili)
Lama sostitutiva ultrasottile VDE Kraftform Kompakt per viti Phillips
Codice
C4198364
C4198365
Dimensione punta PH Lunghezza albero
1 154 mm
2 154 mm
Prezzo unitario €
4,10
5,57
Lama sostitutiva VDE Kraftform Kompakt Pozidriv
Codice
C5043536
Prezzo unitario €
158,02
1
Applicazioni:per viti a croce Phillips-Recess Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Attacco:esagonale da 9 mm, smussato Modello:brunito con punta Black Point
Codice
C4190501
C4190502
C4190503
Lunghezza albero
154 mm
154 mm
154 mm
Dimensione punta PZ
0
1
2
Prezzo unitario €
3,23
4,00
5,41
Lama sostitutiva ultrasottile VDE Kraftform Kompakt per vite a taglio
Lama sostitutiva ultrasottile VDE Kraftform Kompakt per viti Pozidriv
Codice
C4198361
C4198362
C4198363
Spessore alla punta
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Larghezza punta
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Lunghezza albero
154 mm
154 mm
154 mm
Prezzo unitario €
3,92
4,64
5,51
Codice
Dimensione punta PZ Lunghezza albero
Prezzo unitario €
4,61 6,21
C4198368 1 154 mm C4198369 2 154 mm
342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11340
37131
11341
11343
10441
10434