Page 33 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 33
Chiavi - chiavi a cricco combinate | Chiavi - chiavi a forchetta
Set cricchetti JOKER 8pz AF
Chiavi a forchetta - Metriche
Acciaio al cromo-vanadio della migliore qualità. Gambi con finitura opaca, ganasce lucidate e cromatura totale. Prodotto secondo DIN3113.
Chiave a anello doppia aperta
• Conformi a DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Sottile, asta ovale
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste finemente lucidate, rivestito di cromo
• * non standardizzato
La chiave a cricchetto combinata Joker è una vera
e propria rivoluzione della tecnologia delle chiavi. Questa chiave a forchetta incredibilmente versatile sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima. Un design brevettato consente un semplice montaggio / smontaggio; il design a doppio innesto esagonale elimina il bisogno di capovolgere la chiave ad ogni giro; funzione di adesione della vite, piastra di arresto, enorme capacità di trasferimento della coppia e ganasce per far presa anche sui bulloni o i dadi più arrugginiti. Ideale come serratubi, con un terminale
a cricchetto a 80 denti robusto e preciso. Versione imperiale contrassegnata con placchetta argentata alla forchetta (le unità metriche sono contrassegnate in nero). Il set di 8 pezzi è contenuto in un robusto astuccio arrotolato.
Contenuti del set: 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
Prezzo Codice unitario €
C5043359 170,87
SE AVETE BISOGNO DI UNA CHIAVE, UTILIZZATE
LA RIVOLUZIONARIA CHIAVE JOKER! La chiave a cricchetto Joker è una vera e propria rivoluzione nel settore delle chiavi. La più versatile chiave aperta, sarà la vostra favorita, quella che vorrete usare per prima.
Il design brevettato agevola il montaggio/smontaggio; funzione d’arresto ed elevate possibilità di torsione. Forte come una chiave serratubi e con anello a cricco da 80 denti, robusto e preciso. Il set contiene anche le nuove chiavi doppie Jokers.
I set contengono: chiavi combinate da 10, 13, 17, 19 mm, 10x13 mm,
Codice
C4972163
C4972164
C4972127
C4972165
C4972128
C4972166
C4972129
C4972167
C4972168
C4972130
C4972169
C4972170
C4972131
C4972132
C4972133
C4972134
C4972135
C4972136
Dimensioni AF, sistema metrico
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
30 x 32 mm
32 x 36 mm
Prezzo unitario €
1,66
2,04
2,13
2,27
2,49
2,46
3,69
2,99
3,25
3,69
3,80
4,14
4,42
4,64
5,76
6,88
8,06
17,62
Codice
C2703838
C2703839
C2703840
C2552586
C2552587
C2703841
C2703842
C1450634
C2552588
C1450635
C2703843
C2703844
C2552581
C2703845
C1450605
C2703847
C2552582
C2703849
C2703850
C2703851
C2552583
C2703852
C2499910
C2703853
C2703854
C2499927
C2703866
C2703856
C1450612
C2703857
C2703858
C2703867
C2552584
C2703860
C2703861
C1450613
C2703862
C2552585
C2703863
C2703864
C2703868
C1450619
C1450620
C2703869
C1450621
C1450622
C1450623
C1450624
Dimensione
4 x 4,5 mm
4 x 5 mm
5 x 5,5 mm
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
6 x 8 mm
7 x 8 mm
7 x 9 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
9 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
10 x 13 mm
11 x 13 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
16 x 17 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
19 x 24 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
21 x 24 mm
22 x 24 mm
24 x 26 mm
24 x 27 mm
24 x 30 mm
25 x 28 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
30 x 36 mm
32 x 36 mm
34 x 36 mm
36 x 41 mm
38 x 42 mm
41 x 46 mm
46 x 50 mm
Prezzo unitario €
4,30
4,30
4,30
3,36
2,81
3,36
3,59
3,71
2,88
3,51
3,89
3,89
3,27
3,82
4,39
4,46
3,95
4,43
4,43
4,79
4,24
4,88
4,56 1 5,48
5,57
5,39
6,93
6,49
7,40
6,29
6,93
8,01
7,31
8,41
8,41
9,92
9,69
11,76
11,76
11,76
13,46
20,93
20,93
24,75
27,90
32,40
37,13
51,75
Chiave combinata a cricchetto Joker e assorti- mento di chiavi metriche a forchetta da 6 pezzi
Codice
C6699395
Prezzo unitario €
130,35
Utensili a mano e immagazzinamento
19
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201448 37129
26557
6631