Page 333 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 333
Separatori per cuscinetti | Custodia cieco
Apparecchio Di Separazione
1.41 Set separatore e tirante
4-parti, il set contiene un separatore, un estrattore, e una coppia di prolunghe. Le lame affilate permettono di estrarre i pezzi laddove non si possono usare ganci. Per tirare, il bullone di tensione del dispositivo di estrazione (modello 18) deve essere avvitato nel separatore.
• Set composto da separatore e tirante con prolunga
• In cassetta di lamiera
Codice
C4108240
C4108241
C4108242
C4111324
C6057099
C4129084
1.40 Separatore
Diametro Gamma
5 X 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
Codice
C2710937
C2710938
C2710939
C2710940
C2710941
Contenuto
1.38/0 1.38/AV 1.40/0
1.38/1 1.38/AV 1.40/1
1.38/2 1.38/CV 1.40/2
1.38/3 1.38/DV 1.40/3
1.38/4 1.38/EV 1.40/4
Prezzo unitario €
126,00
169,05
233,40
343,58
643,50
Kit di estrazione per alloggiamenti ciechi
1
• Per l’estrazione di cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfere, anelli di scorrimento interni ed altri pezzi molto vicini fra di loro o di spessore sottile
• Modo di funzionamento: Per l’estrazione di pezzi montati a tenuta, i taglienti affilati della lama vengono premuti dietro al pezzo da estrarre ed estratti assieme all’estrattore No. 1.38 adatto. Per estrarre pezzi delicati senza danneggiarli, si utilizzano le superfici piane della lama, ottenendo così un’ampia superficie di appoggio che impedisce l’inclinazione.
• Permette di smontare una vasta gamma di cuscinetti radiali a sfere
• Adattatori a sfere progettati per una lunga durata di servizio
• Dispositivo di arresto sulla vite per maneggiare con facilità e sicurezza
• Il puntale autobloccante aiuta a ridurre al minimo i danni all’albero e migliora la stabilità dell’estrattore
Codice
C2716296
C2716297
C2716298
C2716299
C2716300
C2716301
Tipo di vite Dimensione filettatura
M10
M10
M14x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M24x1,5
Larghezza di serraggio
5-60 mm
12-75 mm
22-115 mm
30-155 mm
30-200 mm
30-250 mm
Prezzo unitario €
42,45
53,55
82,95
129,60
272,85
492,75
Codice
C1464542
Gamma diametro del foro
30-160 mm
Raggiungimento del sollevatore
547 mm
Prezzo unitario €
654,00
Utensili a mano e immagazzinamento
319
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42795 43706
7660 42798