Page 331 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 331
Ghiera idraulica | Estrattori a percussione
Pump Control
Insieme Di Dispositivi A Percussione Nella Custodia
10-pezzi in contenitore di plastica (275 x 230 x 80 mm) per l’estrazione di pezzi con fori filettati, come ad esempio chiavette, perni di centraggio e in combinazione con un estrattori interni di cuscinetti a sfere, anelli di cuscinetti a sfera, manicotti e parti analoghe.
La pompa manuale PUMP1000-4L-CONTROL è particolarmente indicata come dispositivo di generazione di pressione quando è necessario guidare i cuscinetti volventi nella loro sede rastremata utilizzando un dado idraulico. Innanzitutto,
il cuscinetto viene guidato in maniera scorrevole nella sede rastremata fino a raggiungere la posizione iniziale. Un dado idraulico adatto viene avvitato all’albero e la pompa a mano viene connessa. A questo punto, la pompa a mano viene azionata fino a quando non si raggiunge la pressione necessaria per raggiungere la posizione di avvio. La pompa viene dunque azionata ulteriormente per condurre il cuscinetto lungo la distanza di posizionamento necessaria e dunque raggiungere la posizione finale.
Il manuale per l’utente di PUMP1000-4L-CONTROL contiene una tabella che indica il numero di azionamenti necessari a raggiungere la distanza di avvicinamento
del cuscinetto richiesta. La distanza di avvicinamento necessaria viene calcolata utilizzando il software Mounting Manager.
Prezzo unitario €
121,70
Universalmente applicabile per cuscinetti da medio a grande. I cuscinetti sono afferrati in sicurezza dal buon effetto di serraggio dell’estrattore interno ed estratti rapidamente.
Codice
C4111364
Peso netto
3 kg
Tipo di vite
Dimensione Codice filettatura
C3310175 G1/4
Dimensione, H
16 mm
Dimensione D1
10 mm
Dimensione D2
10 mm
Prezzo unitario €
2246,28
Dispositivo A Percussione
Insieme Di Estrattori A Cuscinetto Per Tipologie Percussive
1
Particolarmente utile nei lavori in cui un controsupporto non può essere applicato a causa di uno spazio ristretto o per la delicatezza della superficie del pezzo. L’unità del martello a scorrimento, a seconda dell’applicazione, è attaccata all’estrattore direttamente al componente da estrarre attraverso degli adattatori oppure attraverso l’estrattore interno necessario per l’azione di estrazione. La forza di estrazione necessaria verrà applicata grazie a vigorosi colpi del martello a scorrimento contro la costa del dispositivo di percussione.
Codice
C6057101
C4111317
Diametro interno min
6 mm
12 mm
Diametro interno Max
19 mm
40 mm
Contenuto del kit - Numero di Pezzi
8
7
Prezzo unitario €
227,30
433,26
Lunghezza Prezzo
Codice
C4111121
C6057168
C4574753
Per l’uso con
21-0 - 21-2; 21-0-E - 21-4-E
21-3 - 21-9; 21-40 - 21-46; 21-0-E - 21-7-E
21-89; 21-90
totale
150 mm
230 mm
340 mm
Peso di impatto
0,5 kg
1,7 kg
5 kg
unitario €
54,51
119,07
226,44
Utensili a mano e immagazzinamento
317
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43718
45508
43721 43719