Page 332 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 332
Estrattori a percussione | Separatori per cuscinetti
Dispositivo Di Traino
da adoperarsi su un dispositivo separatore, con un mandrino a pressione meccanica
Codice
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Separatori
Per l’uso con
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Dimensioni attacco
13 mm
19 mm
22 mm
27 mm
36 mm
41 mm
Raggiungimento del sollevatore
150 mm
200 mm
250 mm
302 mm
350 mm
400 mm
Range di sollevamento
71 - 150mm
122 - 200mm
125 - 250mm
144 - 300 mm
134 - 350 mm
225 - 400 mm
Variazione espansione
50 - 110mm
60 - 150mm
60 - 200mm
80 - 300 mm
120 - 380 mm
150 - 440 mm
Peso del carico (Max)
3t
5t
7t
10 t
15 t
20 t
Prezzo unitario €
53,56
89,45
130,56
226,60
478,54
681,94
La tensione delle ganasce di separazione viene ottenuta serrando uniformemente i dadi sui perni laterali.
1
Codice
C4108101
C4108102
C4108103
C4108118
C4113925
C4115030
Per l’uso con
C4108090
C4108091
C4108092
C4108119
C4112363
C4115031
Diametro Gamma
8 x 60 mm
12 X 75 mm
22 X 115 mm
25 X 155 mm
30 X 200 mm
30 X 250 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
60 mm
75 mm
115 mm
155 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
59,62
78,20
119,40
193,85
557,15
793,72
318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43705 43707