Page 288 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 288
Lime
Lime mezzotonde
Lime quadrate
Per limare superfici piatte e concave, parallele in larghezza e spessore. In acciaio della migliore qualità.
Per alloggiamenti e scanalature, leggermente rastremato verso la punta. Taglio doppio su tutti e quattro i lati. In acciaio della migliore qualità.
Codice
C3962154
C4972058
C4972059
C4972060
C4972061
C4972062
C6684887
C4972063
C4972064
C4972065
C4972066
C3962164
C3962165
C4972067
C4972068
C4972069
C4972070
C4356085
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Lunghezza
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Lunghezza (a)
Prezzo unitario €
3,33
2,34
3,20
5,18
7,06
10,51
3,53
2,44
3,30
5,23
7,11
14,16
4,11
2,69
3,86
5,79
7,67
13,76
Codice
C6121733
C4972071
C4972072
C4972073
C3962174
C6870445
C3962175
C4972375
C4972074
C4972075
C3962178
C6870446
C3962179
C4987439
C4987440
C4987441
C3962181
C6870447
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Lunghezza
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Lunghezza (a)
Prezzo unitario €
2,55
1,78
2,35
3,21
5,34
8,57
2,69
1,88
2,49
3,35
8,23
8,96
3,09
2,46
4,12
4,54
7,35
10,73
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6 in
8 in
10 in
12
14
Pezzi di lime per meccanica mezzatonda appuntite
Pezzi di lime per meccanica quadre
1
Codice
C2707273
C2707274
C2707275
C2707332
C2707333
C2707334
C2707335
C2707336
C2707337
C2707338
C2707339
C2707340
C2707341
C2707342
C2707343
C2707562
File millimetri Sezione tras- versale
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
35,0 x 10,0
Taglia filo
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
File Lung- hezza
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Per l’uso con
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
Prezzo unitario €
11,49
11,49
12,04
9,68
9,78
10,33
10,91
11,46
11,78
14,97
15,55
16,23
19,41
20,28
20,87
25,98
Codice
C2707260
C2707262
C2707263
C2707264
C2707265
C2707266
C2707267
C2707268
C2707269
C2707270
C2707271
C2707272
Taglia filo
Taglio 2 = Medio
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
File Lunghezza
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Per l’uso con
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
Prezzo unitario €
6,11
6,34
7,03
7,27
8,05
8,51
9,22
10,31
11,05
11,90
15,03
16,23
274
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7696 26973
7695
26970