Page 289 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 289
Lime
Lime triangolari
taglierino
Lime da seghe
Per limare spigoli appuntiti e angoli interni. Taglio doppio su tutti e tre i lati. Leggermente rastremata verso la punta. In acciaio della migliore qualità.
Codice
C6870448
C3962183
C3962184
C3962185
C3962186
C6870449
C6870450
C4972076
C4972077
C4972078
C3962189
C6870451
C6870452
C3962190
C3962191
C3962192
C6870453
C6870454
Lung- Lunghezza Prezzo
A forma di cuneo o coltello con un bordo spesso rastremato verso un bordo sottile. Per tutti i lavori con angoli acuti. Lati a taglio doppio e bordo sottile a taglio singolo. In acciaio della migliore qualità.
Taglia filo
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Lima Bastarda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Seconda
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
hezza (a)
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
350 mm 14
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
350 mm 14
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
350 mm 14
unitario €
2,65
3,04
3,72
4,90
6,03
9,26
2,69
1,83
2,69
4,32
6,47
9,65
3,09
3,77
4,65
6,22
5,93
10,92
Per affilare le segheSezione trasversale triangolareBordi a taglio singolo.
Taglia Lung- Lunghezza Prezzo
File Lung- hezza
150 mm
150 mm
150 mm
Prezzo unitario €
2,24
1,92
1,76
Codice
C4972079
C4972080
filo hezza (a)
Seconda 150 mm 6
Fine 150 mm 6
unitario €
5,18
5,99
Codice
C5063777
C5063778
C5063779
Forma
Cono regolare
Cono sottile
Cono extra sottile
Lime a punta sottile
Lime da seghe doppie
Pezzi di lime per meccanica triangolari
Spessore uniforme, rastremate in larghezza verso
una punta stretta. Lati a taglio doppio e bordi a taglio singolo. Prodotte con un acciaio flessibile speciale che non scatta in condizioni d’uso normali. In acciaio della migliore qualità.
Codice
C4972081
C4972082
C4972083
Forma a triangoloSenza codoloRastremate dal centro a entrambe le punte per un uso generico di affilatura delle seghe.
Taglia Lung-
filo hezza (a) unitario €
Codice File Lunghezza
C5063780 150 mm
C5063781 200 mm
Forma
Doppio cono
Doppio cono
Prezzo
unitario € 1
2,41
2,67
Lunghezza Prezzo
Seconda 100 mm 4 3,26
Seconda 150 mm 6 4,01
Fine 150 mm 6 4,33
Manici in plastica per lime
Lima piatta
Codice
C2707309
C2707310
C2707311
C2707312
C2707313
C2707314
C2707315
C2707316
C2707317
C2707318
C2707319
C2707320
C2707321
C2707322
Taglia filo
Taglio 1 = Grossolano Taglio 2 = Medio Taglio 3 = Extra Fine Taglio 1 = Grossolano Taglio 2 = Medio Taglio 3 = Extra Fine Taglio 1 = Grossolano Taglio 2 = Medio Taglio 3 = Extra Fine Taglio 1 = Grossolano Taglio 2 = Medio Taglio 3 = Extra Fine Taglio 1 = Grossolano Taglio 2 = Medio
File Lung- hezza
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Per l’uso con
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
FH 5
FH 5
FH 5
Prezzo unitario €
6,33
6,46
6,79
6,55
7,10
7,67
8,73
9,18
9,78
13,38
13,73
14,97
17,58
18,27
Forniti in confezioni da 10.
Parallela in larghezza e spessore, taglio su entrambi i lati. In acciaio della migliore qualità.
Codice
C4968932
C4968933
C4968934
C4968935
Per l’uso con
150 - 200 Lime
250 - 300 Lime
350 Lime
insero ad ago
Prezzo unitario €
4,30
9,79
11,78
11,78
Lunghezza Prezzo
Codice Lunghezza
C4972084 150 mm
C4972085 150 mm
Taglia filo (a)
Seconda 6
Fine 6
unitario €
3,58
3,69
Utensili a mano e immagazzinamento
275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7698
26976
26574
26977
26572
26578
32646
32644