Page 290 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 290
Lime
Manici per lime ergonomici
Porta-lime da carrozzeria regolabile
Spazzole metalliche in acciaio inossidabile
Codice
C2708145
C2708147
C2708151
C2708149
C2708155
C2708153
Numero Parte
FH2-10
FH3-10
FH4/1-10
FH4-10
FH5/1-10
FH5-10
Prezzo unitario €
3,11
3,11
3,96
3,96
4,61
4,61
Il porta-lime con forma ergonomica permette di tendere ogni singola lima a foglio per una maggiore aderenza ai contorni della superficie in lavorazione.
Il raggio di curvatura della lima può essere regolato tramite il dispositivo di regolazione della tensione.
Le spazzole metalliche vengono usate in molti settori: nel campo della produzione, nell’edilizia e anche in officina. Si trovano in tutte le cassette degli attrezzi. La gamma completa comprende tutti i tipi di materiali di riempimento, dall’acciaio più rozzo al più fine ottone. Le impugnature sono realizzate in faggio e presentano due fori in modo che possano venire appese.
Codice
C2714104
Numero Parte
BH125/350350mm
Prezzo unitario €
99,06
Lime a dentatura piatta
Prezzo unitario €
6,63
Spazzola per lime
Codice Numero di righe
C6908700 4
Spazzole metalliche in ottone
Grazie alla fresatura e all’ampio raggio alla base dei denti, le lime fresate si autopuliscono mentre vengono utilizzate. Non si accumulano trucioli irregolari che alla fine intaserebbero la lima, ma il metallo viene rimosso rapidamente e in maniera efficace sotto forma di spirali. Si tratta di un procedimento più rapido e veloce, che rende le lime fresate ideali per essere utilizzate su tutti i materiali. Dente dritto, taglio standard, con codolo.
Lunghezza Lunghezza Prezzo Codice (mm) (a) unitario €
Per la pulizia di lame per legno e metalli.
Codice Dimensione
C4968936 100 x 50 mm
Spazzole metalliche in acciaio
Prezzo unitario €
3,69
Prezzo unitario €
5,12
1 C5044479 200 8 14,52
Codice Numero di righe
C6908699 4
C5044476 250
C5044477 300
C5044478 350
10 16,66
12 28,64
14 20,77
Spazzole metalliche in acciaio universali
Lame di lime per carrozzeria
Lime per carrozzeria PFERD: perfette non solo in ambito automobilistico.
Queste lime sono ideali per qualsiasi tipo di lavorazione di lastre che richieda una finitura particolarmente uniforme e priva di graffi. Dal momento che le lime
non lasciano graffi, le superfici possono venire immediatamente laccate. Non è quindi necessaria alcuna lucidatura.
Le spazzole metalliche vengono usate in molti settori: nel campo della produzione, nell’edilizia e anche in officina. Si trovano in tutte le cassette degli attrezzi. Questa gamma contiene un riempimento in acciaio, mentre le impugnature sono realizzate in faggio e presentano due fori in modo che possano venire appese.
Prezzo unitario €
Lunghezza 350 mm
Codice
Prezzo unitario €
60,94
65,37
69,30
Codice
Numero di righe
Prezzo unitario €
1,50
1,54
1,56
C6908702 3,17
Codice
C2707440
C2707441
C2707442
Taglia filo
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
C6908698 2
C6908697 3
C6908696 4
276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7703
32249
7719
208062
26957
7704
208065
208063
208064