Page 286 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 286
Lime
1-478-08-1-2 Assortimento lime meccanica
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per limare piani, spigoli vivi e spallamenti e per sbavare
Per fori, ampi raccordi e superfici concave
Asportazione elevata
Assortimento di cinque lime manicate
Confezione con all´interno astuccio di plastica arrotolabile con laccio
Contenuto: una lima piatta parallela bastarda, una piatta parallela mezzodolce, un quadra bastarda, una mezzotonda bastarda ed una rotonda bastarda
Taglio: 1 = Bastardo
Set di lime per chiavi 4”/100 mm con impugnatura
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM
Un set per una limatura di precisione e lavori di lucidatura
Ciascun set contiene una lima con impugnatura dei seguenti tipi: Manuale, a punta sottile, quadra, triangolare, mezzotonda e tonda
Fornita in un astuccio di plastica con chiusura a pressione e asola
Tipo di taglio: 3 = Liscio
Codice
C1250336
C3406963
Contenuto del kit
1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100- 08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100- 10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2
Taglia File Lunghezza filo
200 mm Lima Bas- tarda 250 mm Lima Bas-
Prezzo unitario €
35,56
42,31
Codice File Lunghezza
C1250333 100 mm
Taglia filo
Fine
Imposta Quantità Contenuto
6
Prezzo unitario €
33,28
Pezzi di lime per meccanica in un astuccio di plastica
tarda
1-479-08-1-2 Assortimento lime meccanica
1
Impugnatura sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Per lavori di falegnameria e riparazioni
Asportazione elevata
Assortimento di cinque lime manicate
Set di lime di qualità, sia per utilizzo industriale che artigianale, protetto da un robusto astuccio in PVC resistente alle condizioni climatiche. Ogni lima è provvista di proprio manico ergonomico.
Il set 1 si compone di 1 pezzo ciascuna delle seguenti lime per meccanica: piatta, triangolare, quadra, mezzatonda e tonda.
Il set 2 si compone di 1 pezzo ciascuna delle seguenti lime per meccanica: piatta, quadra, mezzatonda e tonda, oltre ad 1 raspa per legno mezzatonda.
Il set 3 si compone di 6 pezzi di lime per meccanica piatte, in 2 diverse lunghezze e 3 diversi tagli.
Confezione con all´interno astuccio di plastica arrotolabile con laccio
Contenuto: una lima per meccanica piatta parallela, una mezzotonda ed una tonda, una lima piatta per affilare ed una raspa mezzotonda tipo cabinet
Taglio: 1 = Bastardo, 2 = Mezzodolce
Codice
C2719929
C2719930
C2719931
C2719932
C2719933
C2719934
C2719935
C2719936
C2719937
C2719938
Taglia filo
1-2 = Grossolano-Medio
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
Taglio 3 = Extra Fine
Taglio 1 = Grossolano
Taglio 2 = Medio
1 - 3 Grossolano-Medio-Fine
File Lunghezza
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Prezzo unitario €
59,47
51,86
54,22
56,63
65,47
67,90
72,19
88,24
92,11
84,82
File Lung- Taglia Codice Contenuto del kit hezza filo
C1250338 4-138-08-1-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2- 200 mm Sec- 2; 1-230-08-2-2; 1-100-08-2-2 onda
Prezzo unitario €
42,31
272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8379 8359
7702 41179