Page 255 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 255
Pinze - Chiavi pinza
Chiavi a pinza
Utensile regolabile per avvitatura. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Sostituisce un intero assortimento di chiavi, metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: nessuno scorrimento non intenzonale. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Trasmissione di forza moltiplicata di 10 volte: 1 presa di serraggio altissima Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max) Lunghezza
Numero di posizioni Capacità DEL Dado (in) Capacità dado (mm)
Codice
C6838568
C2699356
C2699130
C2699093
C2699164
C6746887
Chiave a pinza
86 03 125
Placcato al nickel Rivestimento in plastica
8603150
Placcato al nickel Rivestimento in plastica 27 mm
150 mm
14
1
27
8603180
Placcato al nickel Rivestimento in plastica 35 mm
180 mm
13
1-3/8
35
8603250
Placcato al nickel Rivestimento in plastica 46 mm
250 mm
17
1-3/4
46
86 03 300
Placcato al nickel Rivestimento in plastica
300 mm
2-3/8 60
86 03 400
Placcato al nickel Rivestimento in plastica
400 mm
3-5/8 80
Utensili a mano e immagazzinamento
125 mm
7/8 23
Numero di modello
86 03 125
8603150
8603180
8603250
86 03 300
86 03 400
Prezzo unitario €
33,25
37,41
39,16
44,89
53,16
94,72
Set di pinze Waterpump a 3 pezzi
Utensile regolabile per avvitatura. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Sostituisce un intero assortimento di chiavi, metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. Inserimento affidabile del bullone di cerniera: nessuno scorrimento non intenzonale. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Trasmissione di forza moltiplicata di 10 volte: 1 presa
di serraggio altissima Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio Con becchi per presa affusolati – per situazioni di avvitatura che richiedono un utensile affusolato.
1
In inserto protettivo preformato in materiale espanso per banchi di lavoro e carrelli portautensili. Per la conservazione ordinata degli utensili. Cavità preformate per l’alloggiamento preciso delle pinze. Dimensioni dell’inserto in materiale espanso (L x L x A): 335 x 165 x 33 mm. Materiale: robusto materiale espanso bicolore a pori chiusi Modello: 3 pinze in materiale espanso.
Codice Numero Parte
C2714074 002001V03
Prezzo unitario €
89,38
Numero di modello 8605150
8605180 Placcato al nickel
Con impugnatura multicomponente
35 mm 180 mm
8605250 Placcato al nickel
Con impugnatura multicom- ponente
Finire
Tipo manico
Capacità ganascia (Max)
Lunghezza
Codice
C2699358
C2699230
C2699231
Placcato al nickel
Con impugnatura multicomponente
27 mm 150 mm
46 mm 250 mm
Numero di modello
8605150
8605180
8605250
Prezzo unitario €
40,29
41,52
48,08
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241
7241
7506
7373