Page 18 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 18
Chiavi - chiavi combinate
Chiavi combinate 111M
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Chiave combinata dimensioni metriche
Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Stelo a U per un miglior comfort
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado Estremità poligonale inclinata di 15°
Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura della chiave per una facile identificazione
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
Stelo a U brevettato
Codice
C3619767
C2393469
C2704889
C2393470
C2393471
C2393458
C2393459
C2393460
C2393461
C2393462
C2393463
C2393464
C2393465
C2393466
C2393467
C2704890
C2704891
C2704892
C2704893
C2393468
C2704894
C2704895
C2704896
C2704897
C2704898
C2704899
C2704900
C2704901
C2704902
C3619766
C3619765
C3619764
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Prezzo unitario €
5,90
5,90
6,00
6,10
6,30
7,00
7,30
7,50
7,70
8,20
9,20
9,80
10,30
11,30
11,50
12,50
13,20
13,70
14,90
16,00
16,80
17,50
18,60
20,00
21,20
22,30
25,00
42,00
46,00
48,00
54,00
64,00
Codice
C1250378
C1250379
C1250380
C1250381
C1250382
C1250355
C1250356
C1250357
C1250358
C1250359
C1250360
C1250361
C1250362
C1250363
C1250364
C1250365 1 C1250366 C1250367
C1250368
C1250369
C1250370
C1250371
C1250372
C1250373
C1250374
C1250375
C1250376
C5052341
C1250377
C3998612
C5052342
C3998613
C3998614
C3998615
C4020949
C3998616
C3998617
C3998618
C3998619
C3998620
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Prezzo unitario €
4,56
4,56
4,60
4,72
4,96
4,92
5,37
5,74
5,74
6,18
6,63
7,04
6,79
8,14
7,97
9,68
9,93
10,98
11,39
12,37
12,37
12,78
14,32
16,44
16,76
17,09
18,80
20,10
24,66
31,08
35,80
43,13
53,70
74,05
92,76
112,29
198,54
231,09
262,01
288,86
4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8305
40234