Page 179 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 179
Punte da cacciavite - Torx | Punte da cacciavite - Torx antimanomissione
Inserti Torx
Inserti Torx lunghi
Inserti con ritegno Torx
Viti ad incavo TORX® realizzare secondo le specifiche Acument Global Technologies Inc. Quando si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire).
Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 6
TX 6
TX 6
TX 7
TX 7
TX 8
TX 8
TX 8
TX 8
TX 9
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
Lung- Prezzo
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Lung- Prezzo
Codice
C4192133
C4192134
C4192135
C4192136
C4192137
C4192138
C4192139
C4192140
C4192141
C4192142
C4192143
C4192144
C4192145
C4192146
C4192147
C4192148
C4192149
C4192150
C4192151
C4192152
C4192153
C4192154
C4192155
C4192156
C4192157
C4192158
C3541225
C4192159
C4192160
C3541226
C4192161
C3701807
C3701806
C3701805
C4192162
C4192163
C4192164
C4192165
C4192166
C4192167
C4192168
C4192169
C4192170
C4192171
C4192172
C4192173
hezza
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
unitario €
8,24
7,82
4,08
3,20
3,20
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
3,20
4,64
5,72
6,92
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
Codice
C4192003
C4192004
C4192005
C4192006
C4192007
C4192008
C4192009
C4192010
C4192011
C4192012
C4192013
C4192014
C4192015
C4192016
C4192017
hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
35 mm
unitario €
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
2,95
2,95
4,97
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Lung- Prezzo
Inserti a torsione Torx
Codice
C4192191
C4192192
C4192193
C4192194
C4192195
C4192196
C4192197
C4192198
C4192199
C4192200
C4192201
C4192202
C4192203
C4192204
C4192205
hezza
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
unitario €
4,04
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
1
Punte Torx antimanomissione 1/4”
Inserto con zona di torsione per l’assorbimento dei picchi di carico che causano la rottura dell’inserto oltre a danneggiare la vite; l’inserto dura più a lungo.
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo
Codice
C4191973
C4191974
C4191975
C4191976
C4191977
C4191978
C4191979
C4191980
C4191981
C4191982
C4191983
C4191984
hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
Punte Torx extra robuste, complete di incasso di sicurezza.
Codice
C4971713
C4971714
C4971715
C4971716
C4971718
C4971719
Dimensione punti
T10
T15
T20
T25
T30
T40
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Utensili a mano e immagazzinamento
165
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11229 11234
11267
26911
11296