Page 177 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 177
Punte da cacciavite - A croce | Punte da cacciavite - A croce
Inserti Phillips TiN
Punta pozidriv di tipo a torsione 1/4”
Punte Pozidriv a torsione extra-dure 1/4”
Inserti con rivestimento al nitrito di titanio TiN. Rivestimento estremamente rigido per sopportare carichi permanenti come gli avvitamenti continui nella produzione in serie.
Punte Pozidriv in oro durissimo con stelo tondo a torsione. Progettate per le viti da legno.
Punta pozidriv extra robusta, con stelo tondo a torsione progettato per reggere carichi di coppia eccezionali.
Dimensione punta PZ
PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3
Lunghezza Prezzo
Codice
C3447729
C3447730
C3447731
Dimensione punta PH
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
1,31
1,31
1,31
Dimensione Prezzo
Codice
C5094179
C5094154
C5094180
C5094155
C5094156
C5094157
totale
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
unitario €
0,87
0,87
0,87
1,93
1,93
1,93
Codice
C4971706
C5094177
C5094178
punti Lunghezza
PZ1 25 mm
PZ2 25 mm
PZ3 25 mm
unitario €
0,87
0,87
0,87
Inserto per vite Phillips
Punte Pozidriv 1/4”
Punte Pozidriv 1/4”
Applicazioni:per viti a croce Phillips-Recess Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:a torsione per prevenire l’usura precoce, tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Punte da cacciavite Pozidriv extra robuste/extra lunghe.
Dimensione Codice punta PH
C4089199 1
C4191682 2
C4191683 3
Inserti lunghi Phillips
Lunghezza
50 mm
50 mm
50 mm
Prezzo unitario €
2,13
2,13
2,13
Robuste punte Pozidriv, con stelo tondo a torsione progettato per reggere picchi di carico di coppia eccezionali.
Dimensione Codice punti
C4971730 PZ1
C4971723 PZ2
C4971725 PZ2
C4971731 PZ2
Lunghezza
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
Prezzo unitario €
6,36
3,60 1 4,19
6,36
Codice
C4971707
C4971708
C4971709
Dimensione Prezzo punti Lunghezza unitario €
PZ1 50 mm
1,93
PZ2
PZ3
50 mm 1,93
50 mm 1,93
Inserti per viti Pozidriv rivestiti in diamante
Punte Pozidriv a torsione con rivestimento in diamante 1/4”
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Codice
C4191684
C4191685
C4191686
C4191687
C4191688
C4191689
C4191690
C4191691
C4191692
C4191693
C4191694
C4191695
C4191696
Dimensione punta PH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Lunghezza
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Prezzo unitario €
3,63
4,49
5,72
6,59
3,63
4,49
5,08
5,72
6,59
3,63
4,49
5,08
6,59
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
Punte antiscivolamento rivestite in diamante. Il rivestimento in diamante industriale trattiene la
testa della vite per prevenire lo scivolamento e il danneggiamento del materiale di superficie attorno alla testa della vite.
Codice
C4191788
C4191789
C4191790
Dimensione punta PZ
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
2,69
2,69
2,69
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
2,44
2,44
Codice
C5094164
C5094165
punta PZ
PZ1
PZ2
totale
25 mm
25 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
163
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11188
11187
11182
35260
26898
26906
11101
26920
35256