Page 178 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 178
Punte da cacciavite - A croce | Punte da cacciavite - Torx
Inserti per viti Pozidriv rivestiti in diamante 50mm
Inserti TiN Pozidriv
Inserti con rivestimento al nitrito di titanio TiN. Rivestimento estremamente rigido per sopportare carichi permanenti come gli avvitamenti continui nella produzione in serie.
Inserti Torx rivestiti in diamante
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
Dimensione Prezzo
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
Dimensione Prezzo
Codice
C3447732
C3447733
C3447734
punta PZ
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
1,31
1,31
1,31
Codice
C4191820
C4191821
C4191822
punta PZ
1
2
3
Lunghezza
50 mm
50 mm
50 mm
unitario €
4,08
4,08
4,08
Inserti lunghi Posidriv
Codice
C4191960
C4191961
C4191962
C4191963
C4191964
C4191965
C4191966
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lung- hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Inserto per vite Posidriv
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Inserti Torx con ritegno
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Codice
C4191839
C4191840
C4191841
C4191842
C4191843
C4191844
C4191845
C4191846
C4191847
C4191848
C2946680
C4191849
C4191850
Dimensione punta PZ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Lunghezza
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Prezzo unitario €
3,73
4,62
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
6,78
Dimensione Prezzo
Codice
C4191805
C3447200 1 C4191806 C3447201
C4191807
C4191808
C4191809
C4191810
punta PZ
0
1
1
2
2
3
3
4
Lunghezza
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
32 mm
unitario €
0,79
0,48
1,97
0,48
1,97
0,48
2,39
3,11
Inserti tenaci duri ideali per materiali duri come latta o metallo
Punte Torx 1/4”
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo
Inserti a torsione Pozidriv
Codice
C4192027
C4192028
C4192029
C4192030
C4192031
C4192032
C4192033
C4192034
C4192035
hezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
Attacco esagonale 1/4” per punte Torx extra-robuste. Gamma di qualità professionale che si adatta alla maggior parte delle applicazioni Torx.
Inserto con zona di torsione per l’assorbimento dei picchi di carico che causano la rottura dell’inserto oltre a danneggiare la vite; l’inserto dura più a lungo.
Dimensione punta Torx (sporgente)
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Lunghezza Prezzo
Dimensione Prezzo
Codice
C5094147
C5094148
C5094149
C5094150
C5094151
C5094152
C5094153
totale
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
Codice
C4191802
C4191803
C4191804
punta PZ
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
1,10
1,10
1,10
164
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11194
11196
11097
35255
11205
11193
11241
11227