Page 176 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 176
Punte da cacciavite - A croce
Inserti per viti Phillips rivestiti in diamante 50mm
Punte Phillips di tipo a torsione 1/4”
Punte Phillips a torsione extra-dure 1/4”
Punte Phillips extra robuste, con stelo tondo a torsione progettato per reggere carichi di coppia eccezionali.
Dimensione Prezzo
Punte Phillips in oro durissimo con stelo tondo a torsione. Progettate per le viti da legno.
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
Dimensione punta PH
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH3
Lunghezza Prezzo
Codice punti
C4971710 PH1
C4971711 PH2
C4971712 PH3
Lunghezza unitario €
Codice
C5094158
C5094161
C5094159
C5094162
C5094160
C5094163
totale
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
unitario €
0,87
1,93
0,87
1,93
0,87
1,93
Dimensione Prezzo
25 mm
25 mm
25 mm
0,87
0,87
0,87
Codice
C4191657
C4191658
C4191659
punta PH
1
2
3
Lunghezza
50 mm
50 mm
50 mm
unitario €
4,08
4,08
4,08
Inserto per vite Phillips
Punte Phillips a torsione con rivestimento in diamante 1/4”
Punte Phillips 1/4”
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:tenace duro, per materiali duri come latta o metallo
Punte antiscivolamento rivestite in diamante. Il
rivestimento in diamante industriale trattiene la 1 testa della vite per prevenire lo scivolamento e il
Punte da cacciavite Phillips extra robuste/extra lunghe.
Codice
C4191617
C3447195
C4191618
C3447196
C4191619
C4191620
C4191621
C4191622
C4191623
C4191624
Dimensione punta PH
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
Lunghezza
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
32 mm
Prezzo unitario €
0,79
0,48
1,76
0,48
1,49
1,76
0,48
2,09
2,54
2,67
danneggiamento del materiale di superficie attorno alla testa della vite. Mandrino non necessario.
Dimensione Prezzo
Codice
C4971729
punti
PH2
Lunghezza
89 mm
unitario €
4,19
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
2,44
Inserti per viti Phillips rivestiti in diamante
Codice punta PZ
C5094166 PH2
Punta Phillips 1/4”
totale
25 mm
Inserti a torsione Phillips
Applicazioni:per viti a taglio Attacco:esagonale da 1⁄4, per porta-inserti secondo DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Modello:BiTorsion per una durata maggiore, diamantato per accoppiarsi bene con la vite
Inserto con zona di torsione per l’assorbimento dei picchi di carico che causano la rottura dell’inserto oltre a danneggiare la vite; l’inserto dura più a lungo.
Punta Phillips extra-robusta con stelo tondo progettata per reggere carichi di coppia eccezionali. Mandrino non necessario.
Dimensione Prezzo
Codice
C4191614
C4191615
C4191616
Dimensione punta PH
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
1,10
1,10
1,10
Dimensione Lunghezza Codice punta PH totale
C5094140 PH2 50 mm
Prezzo unitario €
1,93
Codice
C4191593
C4191594
C4191595
punta PH
1
2
3
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
unitario €
2,69
2,69
2,69
162
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
35253 35261
26908
11100 26923
35258
11184
11185
11096